Στρογγυλή χαλύβδινη αλυσίδα, μακρύς κρίκος
DIN 5685/DIN 763, ανοξείδωτος χάλυβας A4, μακρύς κρίκος
ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΑΚΡΥ ΚΡΙΚΟΣ Α4 4ΜΜ 100ΜΈΤΡΑ

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ονομαστική διάμετρος 2 mm και 3 mm
Αλυσίδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα Α4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 5685, μέρος 1, σχήμα G
Ονομαστική διάμετρος 4 mm και πάνω
Αλυσίδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα Α4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 763
Αλυσίδα γενικής χρήσης
π.χ. για τον αποκλεισμό περιοχών ή για προστασία κατά της απώλειας εξαρτημάτων
Αυτές οι αλυσίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων σύμφωνα με τους όρους του προτύπου DIN 15003 σε συνδυασμό με γερανούς ή ανυψωτικό εξοπλισμό. Ο χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση χρήσης αυτών των αλυσίδων για στατική ανάρτηση φορτίων, π.χ. φωτιστικών σωμάτων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πάχος (d1) | 4 mm |
Εξωτερικό πλάτος (b1) | 16,8 mm |
Εσωτερικό πλάτος (b2) | 7,2 mm |
Μήκος συνδέσμου (εσωτερικό) (t1) | 32 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
DIN | 763 |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 1 kN |
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |