Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κιβώτιο αποθήκευσης

Κουτί αποθήκευσης
ΠΛΑΣΤ.ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ν.4 ΠΡΑΣΙΝΟ

Αρ. είδους 0962211043
EAN 4047376184473

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τη φύλαξη μικρών εξαρτημάτων, αναλώσιμων και χύδην υλικών με τρόπο που διευκολύνει τον εντοπισμό τους. Ιδανικό για εργαστήρια, εμπορικές επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.
  • Ανθεκτικό στα κοινά γράσα και λάδια

  • Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως +90°C

  • Ανθεκτικό στις κρούσεις και τη θραύση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος

4

Χρώμα

Πράσινο

Μήκος (L1)

161 mm

Πλάτος (B2)

105 mm

Ύψος (H2)

75 mm

Εσωτερικό πλάτος (B1)

89 mm

Ύψος (από το δάπεδο στη στεφάνη στοίβαξης)

63 mm

Μήκος (εσωτερική βάση) (L3)

137 mm

Υλικό

PP - Πολυπροπυλένιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες