Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κιβώτιο αποθήκευσης
Για τη φύλαξη μικρών εξαρτημάτων, αναλώσιμων και χύδην υλικών με τρόπο που διευκολύνει τον εντοπισμό τους. Ιδανικό για εργαστήρια, εμπορικές επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ανθεκτικό στα κοινά γράσα και λάδια
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως +90°C
- Ανθεκτικό στις κρούσεις και τη θραύση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!