Κιβώτιο αποθήκευσης
Κουτί αποθήκευσης
ΠΛΑΣΤ.ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ν.4 ΚΟΚΚΙΝΟ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτικό στα κοινά γράσα και λάδια
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως +90°C
- Ανθεκτικό στις κρούσεις και τη θραύση
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος | 4 |
Χρώμα | Κόκκινο |
Μήκος (L1) | 161 mm |
Πλάτος (B2) | 105 mm |
Ύψος (H2) | 75 mm |
Εσωτερικό πλάτος (B1) | 89 mm |
Ύψος (από το δάπεδο στη στεφάνη στοίβαξης) | 63 mm |
Μήκος (εσωτερική βάση) (L3) | 137 mm |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |