Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μίνι δίσκος με συνθετικό ύφασμα λείανσης φλις Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc

Μίνι δίσκος με συνθετικό ύφασμα λείανσης φλις
ΜΙΝΙ ΤΡΟΧΑΚΙ ΝΑΥΛΟΝ Φ50MM

Αρ. είδους 067322 50

EAN 4050641321480

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μίνι δίσκος με συνθετικό ύφασμα λείανσης φλις Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc

Αρ. είδους 067322 50
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
Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc

Λειαντικός κόκκος: Καρβίδιο του πυριτίου



Εύκαμπτη, ανοιχτή δομή φλις


  • Ιδανική προσαρμογή στη γεωμετρία του τεμαχίου εργασίας

  • Χωρίς συσσώρευση σκόνης λόγω της επιφανειακής τριβής


Χωρίς διαβρωτικά μέταλλα


Χωρίς μόλυνση των επιφανειών υλικού

Ανακοίνωση

Τα μικρά λειαντικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με γωνία επαφής 10 έως 15°.


Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων ταχυτήτων.


Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε υποχρεωτικά εξοπλισμό προστασίας, όπως γάντια προστασίας, γυαλιά, προστατευτικά ακοής κ.λπ.


Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες εφαρμογής και ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για την αφαίρεση χρωματισμού από σκλήρυνση, αλάτων, σκουριάς, διάβρωσης, βρομιάς και στρωμάτων οξειδίων, βαφής, παλιών βουρτσισμένων επικαλύψεων, συνθετικών ρητινών, κόλλας, υπολειμμάτων από τσιμούχες, υπολειμμάτων τσιμέντου και σκυροδέματος, καθώς και για τον καθαρισμό και τη μηχανική κατεργασία πριν και μετά από τη συγκόλληση.


Υλικά προς επεξεργασία: Για γενική χρήση σχεδόν σε όλα τα υλικά. Ειδικά κατάλληλο για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλο και πλαστικό.

Διάμετρος (Ø)

50 mm

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13000 U/min(rpm)

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

12000 U/min(rpm)

Χρώμα

Μαύρο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στήριγμα Για μικρά μέσα λείανσης

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΝΙ ΤΡΟΧΑΚΙΑ Φ50

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες