Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μίνι δίσκος με συνθετικό ύφασμα λείανσης φλις Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc
Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Λειαντικός κόκκος: Καρβίδιο του πυριτίου
Εύκαμπτη, ανοιχτή δομή φλις
- Ιδανική προσαρμογή στη γεωμετρία του τεμαχίου εργασίας
- Χωρίς συσσώρευση σκόνης λόγω της επιφανειακής τριβής
Χωρίς διαβρωτικά μέταλλα
Χωρίς μόλυνση των επιφανειών υλικού
Τα μικρά λειαντικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με γωνία επαφής 10 έως 15°.
Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων ταχυτήτων.
Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε υποχρεωτικά εξοπλισμό προστασίας, όπως γάντια προστασίας, γυαλιά, προστατευτικά ακοής κ.λπ.
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες εφαρμογής και ασφαλείας
Για την αφαίρεση χρωματισμού από σκλήρυνση, αλάτων, σκουριάς, διάβρωσης, βρομιάς και στρωμάτων οξειδίων, βαφής, παλιών βουρτσισμένων επικαλύψεων, συνθετικών ρητινών, κόλλας, υπολειμμάτων από τσιμούχες, υπολειμμάτων τσιμέντου και σκυροδέματος, καθώς και για τον καθαρισμό και τη μηχανική κατεργασία πριν και μετά από τη συγκόλληση.
Υλικά προς επεξεργασία: Για γενική χρήση σχεδόν σε όλα τα υλικά. Ειδικά κατάλληλο για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλο και πλαστικό.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!