Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοκόλλητη ταινία συρρίκνωσης

Αυτοσυγκολλούμενη ταινία συρρίκνωσης
ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛ.ΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝ.ΤΑΙΝΙΑ 38X10M

Αρ. είδους 09850772

EAN 4011231916875

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοκόλλητη ταινία συρρίκνωσης

Αρ. είδους 09850772
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
Επιτρέπει τη στεγανοποίηση διάφορων υλικών και εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα και αδιαπερατότητα από τους υδρατμούς. Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε διάφορους κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία ηλεκτρικών ειδών.

Υψηλή διηλεκτρική αντοχή


Η ταινία είναι ιδανική για μόνωση καλωδίων και ηλεκτρικών γραμμών.



Υψηλή συμβατότητα με ΡΕ, PVC, βουτύλιο, νεοπρένιο κ.λπ.


Χρήση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, π.χ. σε οχήματα και ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές



Υψηλή ελαστικότητα


Η ταινία κολλά στο βασικό υλικό πολύ καλά.

Ανακοίνωση
  • Οι επιφάνειες που θα στεγανοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και γράσο.

  • Για να επιτύχετε απόλυτη πρόσφυση και τελείως αδιάβροχη στεγανοποίηση, τυλίξτε την ταινία σφιχτά γύρω από το υλικό και επικαλύψτε με το υπόλοιπο κομμάτι ταινίας.

  • Η ταινία συρρίκνωσης δεν είναι απολύτως απρόσβλητη από την υπεριώδη ακτινοβολία UV, γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύεται από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Στεγανοποίηση σωλήνων και εύκαμπτων σωλήνων

  • Στεγανοποίηση σωλήνων ψυγείων και βενζίνης σε περιπτώσεις ανάγκης

  • Μόνωση αγωγών και καλωδίων

  • Για χρήση σε σημεία όπου δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν θερμοσυστελλόμενοι εύκαμπτοι σωλήνες

  • Δημιουργία δεσμίδων καλωδίων
Οδηγίες

Αφαιρέστε το φύλλο κάλυψης από PVC και τεντώστε καλά την ταινία

Υλικό υποστήριξης

Πολυισοβουτυλένιο

Χρώμα

Μαύρο

Πλάτος

38 mm

Μήκος

10 m

Συνολικό πάχος

500 µm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 90 °C

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Πολύ επαρκές

Αντοχή στην υγρασία

Ναι

Επιμήκυνση θραύσης/συνθήκες

600 % / σύμφωνα με το DIN EN 14410

Διηλεκτρική αντοχή

40 kV/mm

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

Unlimited / στεγνός, οριζόντιος και χωρίς σκόνη χώρος αποθήκευσης, 20°C και σχετική υγρασία 50%

Αντίσταση σε

Νερό, Υπεριώδης ακτινοβολία, Όζον, Αραιωτικό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες