Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αυτοκόλλητη ταινία συρρίκνωσης
Αυτοκόλλητη ταινία συρρίκνωσης - 1
Αυτοκόλλητη ταινία συρρίκνωσης - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αυτοκόλλητη ταινία συρρίκνωσης

Επιτρέπει τη στεγανοποίηση διάφορων υλικών και εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα και αδιαπερατότητα από τους υδρατμούς. Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε διάφορους κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία ηλεκτρικών ειδών.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
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
Υψηλή διηλεκτρική αντοχή


Η ταινία είναι ιδανική για μόνωση καλωδίων και ηλεκτρικών γραμμών.



Υψηλή συμβατότητα με ΡΕ, PVC, βουτύλιο, νεοπρένιο κ.λπ.


Χρήση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, π.χ. σε οχήματα και ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές



Υψηλή ελαστικότητα


Η ταινία κολλά στο βασικό υλικό πολύ καλά.

Ανακοίνωση
  • Οι επιφάνειες που θα στεγανοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και γράσο.

  • Για να επιτύχετε απόλυτη πρόσφυση και τελείως αδιάβροχη στεγανοποίηση, τυλίξτε την ταινία σφιχτά γύρω από το υλικό και επικαλύψτε με το υπόλοιπο κομμάτι ταινίας.

  • Η ταινία συρρίκνωσης δεν είναι απολύτως απρόσβλητη από την υπεριώδη ακτινοβολία UV, γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύεται από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.