Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό πιστόλι διπλού φυσιγγίου Για διπλά φυσίγγια 38 ml και 50 ml

Πιστόλι διπλ. φυσιγ. για συγκολ. 2 συστ. 38/50 ml
ΠΙΣΤΟΛΙ MINI ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Αρ. είδους 0891893486

EAN 4046778541914

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό πιστόλι διπλού φυσιγγίου Για διπλά φυσίγγια 38 ml και 50 ml

Αρ. είδους 0891893486
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
Με αναλογίες ανάμειξης 1:1, 4:1 και 10:1
  • Λαβή με εργονομικό σχήμα που εφαρμόζει τέλεια και με ασφάλεια στο χέρι και διευκολύνει την εξαγωγή του συγκολλητικού με πίεση

  • Ακριβής και σταθερή δοσολογία

  • Με ενσωματωμένο μηχανισμό εκτόνωσης της πίεσης

  • Κατασκευασμένο από πλαστικό ανθεκτικό στις κρούσεις

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το χειροκίνητο δοσομετρικό πιστόλι εξασφαλίζει σταθερή δοσολογία για τον υγρό στόκο μετάλλων δύο συστατικών FLM 50, το ESK-50, το Replast και το Klebfix 2 συστατικών. Τα δύο συστατικά εξέρχονται με συμπίεση από το φυσίγγιο στην επιθυμητή αναλογία. Χάρη στον εύκολο χειρισμό του, το δοσομετρικό πιστόλι είναι πολύ φιλικό προς τον χρήστη και κατάλληλο για βιομηχανική χρήση. Παρέχεται μαζί με τον προσαρμογέα ανάμειξης 1:1, 4:1 και 10:1.

Υλικό

Πλαστικό ανθεκτικό στις κρούσεις

Χρώμα

Ανοιχτό γκρι, Μαύρο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

288,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες