Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στόμιο εφαρμογής δυνατότητα περιστροφής κατά 360°

Στόμιο εφαρμογής, περιστρεφόμενο κατά 360 μοίρες
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

Αρ. είδους 08916533

EAN 4052712536793

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στόμιο εφαρμογής δυνατότητα περιστροφής κατά 360°

Αρ. είδους 08916533
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
Για πλαστικά φυσίγγια 310 ml (χοντρό σπείρωμα)
  • Εύκολο στη χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Εύκολη και γρήγορη χρήση

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

PP - Πολυπροπυλένιο

Χρώμα

Λευκό, Διαφανές

Μήκος

110 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες