Καρφωτή πλάκα ορθογώνια σχεδίαση, 34 x 27 mm
Καρφωτή πλάκα
(ΕΠ)ΚΑΡΦ. ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΕΡΚΑΛΩΔ34Χ27 L50
Αρ. είδους 047825 006
EAN 4024835685917
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκολο σοβάντισμα χάρη στην εξαιρετικά επίπεδη σχεδίαση
- Οι γλωττίδες συγκράτησης αποτρέπουν την ολίσθηση των καλωδίων από τη θέση τους
- Η εκτεταμένη μόνωση των καρφιών εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στα καλώδια
- Τα ανοίγματα για το σοβά και οι τραχιές επιφάνειες εξασφαλίζουν τέλειο κράτημα στο σοβά
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στερέωση καλωδίων/σωλήνων σε κανάλια τοιχοποιίας, διαδρομές στερέωσης και σε τοίχους και οροφές
![]() | |
Μήκος πλάκας x πλάτος πλάκας | 34 x 27 mm |
Διάμετρος καρφιού x μήκος καρφιού | 3,3 x 50 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 80 °C |
Υλικό της ροδέλας | PE - Πολυαιθυλένιο |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!