Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καρφωτή πλάκα ορθογώνια σχεδίαση, 34 x 27 mm
Για απλοποιημένη αποθήκευση και μείωση του κόστους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εύκολο σοβάντισμα χάρη στην εξαιρετικά επίπεδη σχεδίαση
- Οι γλωττίδες συγκράτησης αποτρέπουν την ολίσθηση των καλωδίων από τη θέση τους
- Η εκτεταμένη μόνωση των καρφιών εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στα καλώδια
- Τα ανοίγματα για το σοβά και οι τραχιές επιφάνειες εξασφαλίζουν τέλειο κράτημα στο σοβά
Για στερέωση καλωδίων/σωλήνων σε κανάλια τοιχοποιίας, διαδρομές στερέωσης και σε τοίχους και οροφές
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!