Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα πολλαπλών χρήσεων υψηλής αντοχής

Κόλλα υψηλής αντοχής για πολλές χρήσεις
ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 310ML

Αρ. είδους 0893100110

EAN 4045989494996

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόλλα πολλαπλών χρήσεων υψηλής αντοχής

Αρ. είδους 0893100110
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
Πολύ γρήγορη κόλλα υψηλής αντοχής

Κόλληση αρμών υψηλής αντοχής


  • Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης

  • Βισκοπλαστική κόλλα με συμπεριφορά χαμηλού αφρίσματος


Ελεγμένη ποιότητα συγκόλλησης


  • Δοκιμή συγκόλλησης για "σταθερά στοιχεία ξυλοτύπων" από το MPA Braunschweig

  • Δοκιμή μηχανικής καταπόνησης ομάδας D4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 204 από το ift Rosenheim

  • Δοκιμή αντοχής στη θερμότητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14257 (WATT 91) από το ift Rosenheim


Προϊόν κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές, προσκολλάται σε ευρύ φάσμα υλικών


  • Πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλη γκάμα υποστρωμάτων, όπως μάρμαρο, συνθετική πέτρα κ.λπ.

  • Επιδέχεται βαφή τύπου πούδρας (+200 °C/30 λεπτά)

  • Δυνατότητα λείανσης και βαφής


  • Γρήγορος χρόνος απόκρισης με υψηλή λειτουργική ισχύ μετά από μόλις 15 λεπτά

  • Γρήγορη και ομοιόμορφη σκλήρυνση αρμών έως 4 mm

  • Υψηλή αντοχή (βραχυπρόθεσμη έναντι των αραιωμένων οξέων, αλκαλίων και των διαλυτών)

  • Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση

  • Χωρίς σιλικόνη και διαλύτες
  • Δοκιμή συγκόλλησης για σταθερά στοιχεία ξυλοτύπων από το MPA Braunschweig

  • Δοκιμή μηχανικής καταπόνησης ομάδας D4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 204 από το ift Rosenheim

  • Δοκιμή αντοχής στη θερμότητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14257 (WATT 91) από το ift Rosenheim

  • Γαλλικό πρότυπο για VOC, κατηγορία εκπομπών Α+


*Χαμένα στοιχεία ξυλοτύπων: Τα συμπιεσμένα, επίπεδα πάνελ ξύλου-τσιμέντου χρησιμοποιούνται στις κατασκευές για ξυλότυπους περιμετρικών δοκών, ξυλότυπους δοκών οροφής και ξυλότυπους υπέρθυρων. Ο ξυλότυπος ενσωματώνεται στο σκυρόδεμα και παραμένει μέσα στο στοιχείο, γι' αυτό αποκαλείται "χαμένος ξυλότυπος".

Ανακοίνωση
  • Μόνιμα στοιχεία ξυλοτύπων = Οι επίπεδες πλάκες ξύλου-τσιμέντου (πλάκα δαπέδου πάχους 24 mm και πλάκα τοίχου πάχους 10 mm) χρησιμοποιούνται στις κατασκευές για ξυλότυπους περιμετρικών δοκών, ξυλότυπους δοκών οροφής και ξυλότυπους υπέρθυρων. Ο ξυλότυπος ενσωματώνεται στο σκυρόδεμα (οι οροφές με πάχος 160 mm, ανθεκτικότερες οροφές με πάχος από 180 έως 200 mm πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση) και παραμένει μέσα στο στοιχείο, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε "μόνιμο ξυλότυπο".

  • Η έκθεση δοκιμής 5131/2446a με γνώμη ειδικού με επιστολή από το ινστιτούτο δοκιμών υλικών Braunschweig επιβεβαιώνει ότι ο μόνιμος ξυλότυπος με επίπεδες πλάκες ξύλου-τσιμέντου (L=10/24) συγκολλημένος με πολυχρηστική κόλλα πολλαπλής ισχύος είναι κατάλληλος για οροφές πάχους έως 160 mm. Οι οροφές πάχους 180 και 200 mm πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση.

  • Το ιξώδες των συγκολλητικών 1C-PUR όταν υφίστανται επεξεργασία στους +15 °C είναι περίπου διπλάσιο από αυτό όταν υφίσταται επεξεργασία στους +25 °C.

  • Το ηλιακό φως αποχρωματίζει το συγκολλητικό αλλά δεν επηρεάζει την ισχύ του.

  • Συγκόλληση αλουμινίου, χαλκού, ορείχαλκου: Μόνο σε επικαλυμμένες επιφάνειες ή επιφάνειες που έχουν υποστεί χημική προεργασία: αυτά τα υλικά δεν μπορούν να κολληθούν μόνιμα και η κόλληση να διαρκέσει δίχως να προηγηθεί κατάλληλη προεργασία των επιφανειών προς κόλληση.

  • Τα ηλεκτροστατικά βαμμένα αντικείμενα και όλα τα μέταλλα πρέπει πάντοτε να καθαρίζονται με καθαριστικό τύπου 60 (αρ. είδους. 0892 130 030/ 0892 130 031).

  • Οι ηλεκτροστατικές βαφές με συστατικά PTFE δεν μπορούν να κολληθούν αξιόπιστα δίχως προεργασία (π.χ. επεξεργασία με πλάσμα).

  • Πίεση πρεσαρίσματος: για συγκόλληση επιφανειών ≥ 0,015 N/mm²

  • για συγκόλληση συμπαγούς ξύλου/συμπαγούς ξύλου ≥1 N/mm²

  • Για συνενώσεις με συγκολλημένο τμήμα πάχους ≥ 2,5 mm, ο χρόνος ρύθμισης, πίεσης και σκλήρυνσης είναι αρκετά μεγαλύτερος, ενώ δεν μπορεί να γίνει συνένωση με διάκενο πάχους ≥ 5 mm.

  • Εάν πιστεύετε πως η υγρασία θα επηρεάσει την κόλληση, τα διάκενα συγκόλλησης/επιφάνειες προς κόλληση πρέπει επίσης να στεγανοποιηθούν/προστατευτούν με κατάλληλο υλικό στεγανοποίησης!

  • Κατά την κόλληση υλικών σε απορροφητικά υλικά (π.χ. ξύλο, κατασκευαστικά υλικά κ.λπ.), η υγρασία μπορεί να διεισδύει αργά μέσω του διάκενου συγκόλλησης από το απορροφητικό υλικό και να φτάνει τη μεταλλική επιφάνεια, όπου μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του μετάλλου. Συνεπώς, η μεταλλική επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να διαθέτει κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, όπως η βαφή ή ηλεκτροστατική βαφή!

  • Κατά την κόλληση διαφορετικών υλικών (με διαφορετικές ιδιότητες διαστολής), οι διαστάσεις του διάκενου συγκόλλησης πρέπει να προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά τους.

  • Τα κολλημένα αντικείμενα δεν πρέπει να βάφονται προτού το συγκολλητικό σκληρύνει εντελώς. Αν βαφτούν πολύ νωρίς, μπορεί να σχηματιστούν φουσκάλες στη βαφή.

  • Λόγω της δυσκολίας ορισμού των επιφανειών αλουμινίου και των ιδιοτήτων του αλουμινίου, συνιστούμε πάντοτε να διαθέτετε επαρκείς πληροφορίες από τον προμηθευτή, έτσι ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη προεργασία για τη συγκεκριμένη εφαρμογή κόλλησης. Η διεξαγωγή επαρκών δοκιμών πριν από τη χρήση είναι απαραίτητη.

  • Στην παραγωγή και επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα χρησιμοποιούνται βοηθητικά υλικά όπως κερί, λάδια κ.λπ., που δεν μπορούν να καθαριστούν απλά. Έχει αποδειχθεί ότι μετά τον καθαρισμό με διαλύτες, με λείανση ή (ακόμα καλύτερα) με αμμοβολή της επιφάνειας, ο επαναλαμβανόμενος καθαρισμός με διαλύτες προσφέρει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα κόλλησης.

  • Οι επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες πρέπει πάντα να προστατεύονται από την υγρασία. Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός "λευκής σκουριάς", πρέπει να εμποδιστεί η επαφή της επιφάνειας συγκόλλησης με την υγρασία που μπορεί να προκύψει από την επιφάνεια!

  • Κόλληση λάρικα: Οι κόλλες 1K-PUR δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για κόλληση επιφανειών λάρικα σε εξωτερικούς χώρους. Η ουσία "αραβινογαλακτάνη" που περιέχεται στο ξύλο, ή που σχηματίζεται μέσα σε αυτό, αποδυναμώνει σημαντικά την αντοχή της συγκόλλησης! Δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα με συγκολλητικά PVAC και EPOXI .

  • Κατά την κόλληση συμπαγούς ξύλου, το συγκολλητικό πρέπει κατά προτίμηση να εφαρμόζεται και στις δύο επιφάνειες κόλλησης.

  • Η κόλλα είναι ελαφρώς αφρώδης και επομένως είναι κατάλληλη για χρήση σε ελαφρώς ανώμαλες επιφάνειες. Ο χρόνος πίεσης πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με το πάχος του διάκενου συγκόλλησης.

  • Για την συγκόλληση συμπαγούς ξύλου σε εφαρμογές εξωτερικού χώρου, πρέπει να εκτελούνται κατάλληλες δοκιμές για να προσδιοριστεί η βέλτιστη μόνιμη συγκόλληση ανάλογα με τον τύπο του ξύλου, την ένταση των καιρικών φαινομένων, την επιφανειακή προστασία και τη γεωμετρία του διάκενου συγκόλλησης.

  • Ο χρόνος σχηματισμού μεμβράνης και ένωσης, καθώς και ο αντίστοιχος απαιτούμενος χρόνος πίεσης και επεξεργασίας, επηρεάζονται από παράγοντες όπως το υλικό, η θερμοκρασία, η εφαρμοζόμενη ποσότητα και η υγρασία του αέρα, μεταξύ άλλων. Ως αποτέλεσμα, καθορίζονται με ακρίβεια μόνο έπειτα από ανεξάρτητες δοκιμές. Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να προσθέσει τα κατάλληλα περιθώρια ασφαλείας για τις καθορισμένες τιμές αναφοράς.
Περιοχή εφαρμογής
ΚΟΛΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κόλλα πολλαπλών χρήσεων υψηλής αντοχής
0893 100 110
Κόλλα πολλαπλής ίνας
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Κόλλα συναρμολόγησης χωρίς διαλύτες
0893 100 100
PVC (όχι μαλακό PVC!)

6

6

-

2

Σιλικόνες----
Φελιζόλ

Βαμμένες επιφάνειεςΒαμμένες επιφάνειες (βαφές 2Κ, ψημένο σμάλτο, KTL, φύλλα επικαλυμμένα με σπείρες)

5

5

5

-
Ξύλο και υλικά με βάση το ξύλοΞύλο (συμπεριλαμβανομένων MDF, μοριοσανίδων)

HPL-πολυστρωματικά πορώδη πάνελ (Restopal, Ultrapas)

Διακοσμητικά πάνελ

5

xx

Φελλός

Πέτρα και οικοδομικά υλικάΣκυρόδεμα

3

3

3

3

Ασφαλτικά υποστρώματα----
Αεριομπετόν, γύψος, γυψοσανίδα

3

3

3

3

Τεχνητή πέτρα (Korian, Varicor)

3

ευαίσθητη φυσική πέτρα (π.χ. marmor)

-
Πέτρα

Ινοσανίδες με βάση το τσιμέντο

3

--

3

ΆλλαΣμάλτο

5

5

5

-
Γυαλί----
Υαλοΐνα

-
Καθρέφτης----
Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια

-
Χαρτί

Χαρτόνι

Ύφασμα----
Δέρμα

-
ΜέταλλαΑλουμίνιο

4,1

4,1

4,1

1

Μόλυβδος----
Ανοξείδωτος χάλυβας

5

5

5

1

Χαλκός

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Ορείχαλκος

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
χάλυβας/σίδηρος

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Ψευδάργυρος-

ΠλαστικάABS

4,2

4,2

4,2

2

GRP

5

5

5

2

Καουτσούκ/νεοπρένιο

5

5

5

-
Σκληρά αφρώδη υλικά

2

PE----
PMMA---

2

Πολυαμίδιο

---
Πολυανθρακικό υλικό

5

--

2

Πολυστυρένιο (μη αφρώδες!)----
PP----
PTFE----
Πίνακας βελτιστοποίησης
Επιφάνεια/υλικό Βήματα βελτιστοποίησης* Παρατηρήσεις
Πολυαμίδιο Varioprimer safe + easy
Ξύλο, κόντρα πλακέ, MDF, προϊόντα ξυλείας και φελλόςΚαθαρισμός σκόνης
Πάνελ από πολυστρωματικό υλικό HPL (Resopal, Ultrapas)Καθαριστικό τύπου 60
Σμάλτο, πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια1. Καθαριστικό τύπου 60
2. Varioprimer safe + easy
Μπετόν, ορυκτά κονιάματα, γυψοσανίδες και σανίδες από ινοτσιμέντο1. Απομάκρυνση σκόνης
2. Αστάρι βαθιάς διείσδυσης
Τεχνητή πέτρα (Corian, Varicor)Καθαριστικό τύπου 60
Ανοδιωμένο αλουμίνιο1. Activating Cleaner
2. Αστάρι AdhesionPlus για μέταλλα
Αλουμίνιο, (AlMg3 AlMgSi1) 1.   Βασικός καθαρισμός με καθαριστικό τύπου 60
2.   Τρίψτε ελαφρά με πολύ λεπτό λειαντικό φλις
3.   Καθαρισμός μετά από τη διαδικασία με καθαριστικό τύπου 60
4.   Activating Cleaner
5.   Αστάρι AdhesionPlus για μέταλλα
Μη σιδηρούχα μέταλλα βάσης (ορείχαλκος, χαλκός, μπρούντζος κ.λπ.)Η χρήση AdhesionPlus για μέταλλα είναι υποχρεωτική!
Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας (St 235 κ.λπ.)Στα εξαρτήματα που μπορεί να παρουσιάσουν διάβρωση: Απαιτείται αντιδιαβρωτική προστασία με PU 2 συστατικών ή εποξειδική ρητίνη!
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (με θερμή εμβάπτιση ή απλή επιψευδαργύρωση)Αντιδιαβρωτικός σχηματισμός
ΨευδάργυροςΣχηματισμός λευκής σκουριάς κατά την παρουσία υγρασίας
Ηλεκτροστατικές βαφές τύπου πούδρας Καθαριστικό τύπου 60Σε εφαρμογές όπου ασκούνται μεγάλες δυνάμεις ή σε υγρά περιβάλλοντα, συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών πριν από τη χρήση.
(PES, EP/PES)
Τελική στρώση 2 συστατικών, αραίωση με νερό ή διαλύτες (PUR, ακρυλική βαφή) Varioprimer safe + easyΛόγω του μεγάλου αριθμού βαφών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς ενδεικτικές. Αν χρειάζεται, εκτελέστε δοκιμές πριν από τη χρήση.
Αστάρια 2 συστατικών, αραίωση με νερό ή διαλύτεςVarioprimer safe + easy
(PUR, ακρυλική βαφή, εποξειδική ρητίνη)
Επικάλυψη με ηλεκτροχημική βαφή καταφόρησης Activating Cleaner
(ηλεκτροστατική επικάλυψη)
Επικάλυψη με βαφή πηνιοσύρματοςActivating Cleaner
ABS1. Activating Cleaner
2. Αστάρι AdhesionPlus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά επικάλυψης γέλης ή SMC1.  Βασικός καθαρισμός με καθαριστικό τύπου 60
2.  Τρίψτε με "πολύ λεπτό" φλις (με κόκκο 60-80) και καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα 3.  Καθαρισμός μετά από τη διαδικασία με καθαριστικό τύπου 60
Η επιφάνεια πρόσφυσης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV (αδιαφανές κάλυμμα).
Σκληρό PVCΚαθαριστικό τύπου 10 ή τύπου 60
  • Δοκιμή συγκόλλησης για σταθερά στοιχεία ξυλοτύπων από το MPA Braunschweig

  • Δοκιμή μηχανικής καταπόνησης ομάδας D4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 204 από το ift Rosenheim

  • Δοκιμή αντοχής στη θερμότητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14257 (WATT 91) από το ift Rosenheim

  • Γαλλικό πρότυπο για VOC, κατηγορία εκπομπών Α+


*Χαμένα στοιχεία ξυλοτύπων: Τα συμπιεσμένα, επίπεδα πάνελ ξύλου-τσιμέντου χρησιμοποιούνται στις κατασκευές για ξυλότυπους περιμετρικών δοκών, ξυλότυπους δοκών οροφής και ξυλότυπους υπέρθυρων. Ο ξυλότυπος ενσωματώνεται στο σκυρόδεμα και παραμένει μέσα στο στοιχείο, γι' αυτό αποκαλείται "χαμένος ξυλότυπος".

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Το συγκολλητικό υψηλής αντοχής για γενική χρήση χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση πάνελ σε πόρτες σπιτιών, σκαλοπατιών, κουπαστών, σανίδων βάσης, λωρίδων στερέωσης στηριγμάτων για ψευδόπορτες, σταθερών στοιχείων ξυλοτύπων από πεπιεσμένο ξύλο για σκυρόδεμα, για την επεξεργασία φυσικής πέτρας, για την κατασκευή παραθύρων και θυρών, πρεβαζιών παραθύρων, πολυστρωματικών επενδύσεων, υπόστεγων, για πέργκολες, για στερέωση πινακίδων και για γενικές επισκευές και συναρμολογήσεις.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στον πίνακα βελτιστοποίησης στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.



Το συγκολλητικό εφαρμόζεται σε μορφή κορδονιού στο ένα από τα τεμάχια προς συγκόλληση ή απλώνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα. Τα συγκολλούμενα τεμάχια πρέπει να συνενώνονται εντός του χρόνου σχηματισμού φλοιού και να πιέζονται το ένα πάνω στο άλλο μέχρι να επιτευχθεί η λειτουργική αντοχή.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Περιεχόμενα

310 ml

Χημική βάση

Πολυουρεθάνη

Χρώμα

Μπεζ

Πυκνότητα/συνθήκες

1,52 g/cm³ / στους 20°C, EN 542

Mέγ./ελάχ. ποσότητα εφαρμογής / συνθήκες

150-300 g/m² / ανάλογα με το υλικό βάσης

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού υγρού φλοιού/συνθήκες

2 min/ στους 20°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού/συνθήκες

5 min / στους 20°C και σχετική υγρασία 50%

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

2,5 mm/d / 20°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

7 to 30 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 110 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη αντοχή στη θερμοκρασία/συνθήκες

200 °C / Σύντομα, μέγ. 30 min.

Αντοχή εφελκυσμού σε διάτμηση

14 N/mm²

Συνθήκες για συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

σύμφωνα με το ΕΝ 1465

Σταθερότητα υπό φορτίο

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνθήκες για ευστάθεια υπό φορτίο

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

24 Month / δροσερός χώρος αποθήκευσης χωρίς υγρασία, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15 °C έως 25 °C, μέσα στο ερμητικά κλεισμένο αρχικό δοχείο

Βάρος περιεχομένου

470 g

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Αντίσταση σε

Γήρανση, Καιρός

Βραχυπρόθεσμη αντίσταση έναντι

Αραιωμένο διάλυμα, Αραιωμένα οξέα, Διαλύτες

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι εφαρμογής με πεπιεσμένο αέρα Juniorfix

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓ.JUNIORFIX 310ML

Ισχυρό και ελαφρύ πιστόλι πεπιεσμένου αέρα για εφαρμογή προϊόντων σε φυσίγγια. Ιδανικό προϊόν για συγκολλητικά και στεγανοποιητικά υλικά με υψηλό ή χαμηλό ιξώδες.
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι για φυσίγγια

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Στιβαρή σχεδίαση, ημι-ανοιχτό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα με μηχανισμό τροφοδότησης.
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 18-600 M-CUBE

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣ.ΣΑΚ.ΜΠΑΤΑΡ.AKP 18-600 2X2AΗ

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής με αυτόματη αποσύζευξη της ράβδου ώθησης
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόφτης φυσιγγίων

ΚΟΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Για κοπή πλαστικών φυσιγγίων και επακριβή κοπή πλαστικών στομίων εφαρμογής στο επιθυμητό μήκος και γωνία
x 1 Ποσότητα
Συγκολλητικό μέσο επιφανειών Αστάρι για μέταλλο

B+S ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 250ML

Βελτιστοποίηση της επιφάνειας των μεταλλικών επιφανειών
x 1 Ποσότητα
Συγκολλητικό μέσο επιφανειών Αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ/ΞΥΛΟ/ΠΕΤΡΑ 250ML

Βελτιστοποίηση επιφανειών από πλαστικά υλικά, ξύλο, πέτρα και σκυρόδεμα
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι εφαρμογής με πεπιεσμένο αέρα Juniorfix

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓ.JUNIORFIX 310ML

Ισχυρό και ελαφρύ πιστόλι πεπιεσμένου αέρα για εφαρμογή προϊόντων σε φυσίγγια. Ιδανικό προϊόν για συγκολλητικά και στεγανοποιητικά υλικά με υψηλό ή χαμηλό ιξώδες.
x 1 Ποσότητα
Κόφτης φυσιγγίων

ΚΟΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Για κοπή πλαστικών φυσιγγίων και επακριβή κοπή πλαστικών στομίων εφαρμογής στο επιθυμητό μήκος και γωνία
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι για φυσίγγια

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Στιβαρή σχεδίαση, ημι-ανοιχτό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα με μηχανισμό τροφοδότησης.
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες