Κόλληση αρμών υψηλής αντοχής
- Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης
- Βισκοπλαστική κόλλα με συμπεριφορά χαμηλού αφρίσματος
Ελεγμένη ποιότητα συγκόλλησης
- Δοκιμή συγκόλλησης για "σταθερά στοιχεία ξυλοτύπων" από το MPA Braunschweig
- Δοκιμή μηχανικής καταπόνησης ομάδας D4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 204 από το ift Rosenheim
- Δοκιμή αντοχής στη θερμότητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14257 (WATT 91) από το ift Rosenheim
Προϊόν κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές, προσκολλάται σε ευρύ φάσμα υλικών
- Πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλη γκάμα υποστρωμάτων, όπως μάρμαρο, συνθετική πέτρα κ.λπ.
- Επιδέχεται βαφή τύπου πούδρας (+200 °C/30 λεπτά)
- Δυνατότητα λείανσης και βαφής
- Γρήγορος χρόνος απόκρισης με υψηλή λειτουργική ισχύ μετά από μόλις 15 λεπτά
- Γρήγορη και ομοιόμορφη σκλήρυνση αρμών έως 4 mm
- Υψηλή αντοχή (βραχυπρόθεσμη έναντι των αραιωμένων οξέων, αλκαλίων και των διαλυτών)
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση
- Χωρίς σιλικόνη και διαλύτες
- Δοκιμή συγκόλλησης για σταθερά στοιχεία ξυλοτύπων από το MPA Braunschweig
- Δοκιμή μηχανικής καταπόνησης ομάδας D4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 204 από το ift Rosenheim
- Δοκιμή αντοχής στη θερμότητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14257 (WATT 91) από το ift Rosenheim
- Γαλλικό πρότυπο για VOC, κατηγορία εκπομπών Α+
*Χαμένα στοιχεία ξυλοτύπων: Τα συμπιεσμένα, επίπεδα πάνελ ξύλου-τσιμέντου χρησιμοποιούνται στις κατασκευές για ξυλότυπους περιμετρικών δοκών, ξυλότυπους δοκών οροφής και ξυλότυπους υπέρθυρων. Ο ξυλότυπος ενσωματώνεται στο σκυρόδεμα και παραμένει μέσα στο στοιχείο, γι' αυτό αποκαλείται "χαμένος ξυλότυπος".
- Μόνιμα στοιχεία ξυλοτύπων = Οι επίπεδες πλάκες ξύλου-τσιμέντου (πλάκα δαπέδου πάχους 24 mm και πλάκα τοίχου πάχους 10 mm) χρησιμοποιούνται στις κατασκευές για ξυλότυπους περιμετρικών δοκών, ξυλότυπους δοκών οροφής και ξυλότυπους υπέρθυρων. Ο ξυλότυπος ενσωματώνεται στο σκυρόδεμα (οι οροφές με πάχος 160 mm, ανθεκτικότερες οροφές με πάχος από 180 έως 200 mm πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση) και παραμένει μέσα στο στοιχείο, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε "μόνιμο ξυλότυπο".
- Η έκθεση δοκιμής 5131/2446a με γνώμη ειδικού με επιστολή από το ινστιτούτο δοκιμών υλικών Braunschweig επιβεβαιώνει ότι ο μόνιμος ξυλότυπος με επίπεδες πλάκες ξύλου-τσιμέντου (L=10/24) συγκολλημένος με πολυχρηστική κόλλα πολλαπλής ισχύος είναι κατάλληλος για οροφές πάχους έως 160 mm. Οι οροφές πάχους 180 και 200 mm πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση.
- Το ιξώδες των συγκολλητικών 1C-PUR όταν υφίστανται επεξεργασία στους +15 °C είναι περίπου διπλάσιο από αυτό όταν υφίσταται επεξεργασία στους +25 °C.
- Το ηλιακό φως αποχρωματίζει το συγκολλητικό αλλά δεν επηρεάζει την ισχύ του.
- Συγκόλληση αλουμινίου, χαλκού, ορείχαλκου: Μόνο σε επικαλυμμένες επιφάνειες ή επιφάνειες που έχουν υποστεί χημική προεργασία: αυτά τα υλικά δεν μπορούν να κολληθούν μόνιμα και η κόλληση να διαρκέσει δίχως να προηγηθεί κατάλληλη προεργασία των επιφανειών προς κόλληση.
- Τα ηλεκτροστατικά βαμμένα αντικείμενα και όλα τα μέταλλα πρέπει πάντοτε να καθαρίζονται με καθαριστικό τύπου 60 (αρ. είδους. 0892 130 030/ 0892 130 031).
- Οι ηλεκτροστατικές βαφές με συστατικά PTFE δεν μπορούν να κολληθούν αξιόπιστα δίχως προεργασία (π.χ. επεξεργασία με πλάσμα).
- Πίεση πρεσαρίσματος: για συγκόλληση επιφανειών ≥ 0,015 N/mm²
- για συγκόλληση συμπαγούς ξύλου/συμπαγούς ξύλου ≥1 N/mm²
- Για συνενώσεις με συγκολλημένο τμήμα πάχους ≥ 2,5 mm, ο χρόνος ρύθμισης, πίεσης και σκλήρυνσης είναι αρκετά μεγαλύτερος, ενώ δεν μπορεί να γίνει συνένωση με διάκενο πάχους ≥ 5 mm.
- Εάν πιστεύετε πως η υγρασία θα επηρεάσει την κόλληση, τα διάκενα συγκόλλησης/επιφάνειες προς κόλληση πρέπει επίσης να στεγανοποιηθούν/προστατευτούν με κατάλληλο υλικό στεγανοποίησης!
- Κατά την κόλληση υλικών σε απορροφητικά υλικά (π.χ. ξύλο, κατασκευαστικά υλικά κ.λπ.), η υγρασία μπορεί να διεισδύει αργά μέσω του διάκενου συγκόλλησης από το απορροφητικό υλικό και να φτάνει τη μεταλλική επιφάνεια, όπου μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του μετάλλου. Συνεπώς, η μεταλλική επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να διαθέτει κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, όπως η βαφή ή ηλεκτροστατική βαφή!
- Κατά την κόλληση διαφορετικών υλικών (με διαφορετικές ιδιότητες διαστολής), οι διαστάσεις του διάκενου συγκόλλησης πρέπει να προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά τους.
- Τα κολλημένα αντικείμενα δεν πρέπει να βάφονται προτού το συγκολλητικό σκληρύνει εντελώς. Αν βαφτούν πολύ νωρίς, μπορεί να σχηματιστούν φουσκάλες στη βαφή.
- Λόγω της δυσκολίας ορισμού των επιφανειών αλουμινίου και των ιδιοτήτων του αλουμινίου, συνιστούμε πάντοτε να διαθέτετε επαρκείς πληροφορίες από τον προμηθευτή, έτσι ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη προεργασία για τη συγκεκριμένη εφαρμογή κόλλησης. Η διεξαγωγή επαρκών δοκιμών πριν από τη χρήση είναι απαραίτητη.
- Στην παραγωγή και επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα χρησιμοποιούνται βοηθητικά υλικά όπως κερί, λάδια κ.λπ., που δεν μπορούν να καθαριστούν απλά. Έχει αποδειχθεί ότι μετά τον καθαρισμό με διαλύτες, με λείανση ή (ακόμα καλύτερα) με αμμοβολή της επιφάνειας, ο επαναλαμβανόμενος καθαρισμός με διαλύτες προσφέρει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα κόλλησης.
- Οι επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες πρέπει πάντα να προστατεύονται από την υγρασία. Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός "λευκής σκουριάς", πρέπει να εμποδιστεί η επαφή της επιφάνειας συγκόλλησης με την υγρασία που μπορεί να προκύψει από την επιφάνεια!
- Κόλληση λάρικα: Οι κόλλες 1K-PUR δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για κόλληση επιφανειών λάρικα σε εξωτερικούς χώρους. Η ουσία "αραβινογαλακτάνη" που περιέχεται στο ξύλο, ή που σχηματίζεται μέσα σε αυτό, αποδυναμώνει σημαντικά την αντοχή της συγκόλλησης! Δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα με συγκολλητικά PVAC και EPOXI .
- Κατά την κόλληση συμπαγούς ξύλου, το συγκολλητικό πρέπει κατά προτίμηση να εφαρμόζεται και στις δύο επιφάνειες κόλλησης.
- Η κόλλα είναι ελαφρώς αφρώδης και επομένως είναι κατάλληλη για χρήση σε ελαφρώς ανώμαλες επιφάνειες. Ο χρόνος πίεσης πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με το πάχος του διάκενου συγκόλλησης.
- Για την συγκόλληση συμπαγούς ξύλου σε εφαρμογές εξωτερικού χώρου, πρέπει να εκτελούνται κατάλληλες δοκιμές για να προσδιοριστεί η βέλτιστη μόνιμη συγκόλληση ανάλογα με τον τύπο του ξύλου, την ένταση των καιρικών φαινομένων, την επιφανειακή προστασία και τη γεωμετρία του διάκενου συγκόλλησης.
- Ο χρόνος σχηματισμού μεμβράνης και ένωσης, καθώς και ο αντίστοιχος απαιτούμενος χρόνος πίεσης και επεξεργασίας, επηρεάζονται από παράγοντες όπως το υλικό, η θερμοκρασία, η εφαρμοζόμενη ποσότητα και η υγρασία του αέρα, μεταξύ άλλων. Ως αποτέλεσμα, καθορίζονται με ακρίβεια μόνο έπειτα από ανεξάρτητες δοκιμές. Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να προσθέσει τα κατάλληλα περιθώρια ασφαλείας για τις καθορισμένες τιμές αναφοράς.
ΚΟΛΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | |||||
Κόλλα πολλαπλών χρήσεων υψηλής αντοχής 0893 100 110 | Κόλλα πολλαπλής ίνας 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Κόλλα συναρμολόγησης χωρίς διαλύτες 0893 100 100 | ||
Χαλκός | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷ | |
Ορείχαλκος | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | x | |
χάλυβας/σίδηρος | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷1 | |
Ψευδάργυρος | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Πλαστικά | ABS | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷2 |
GRP | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷2 | |
Καουτσούκ/νεοπρένιο | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Σκληρά αφρώδη υλικά | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
PE | - | - | - | - | |
PMMA | - | - | - | ⎷2 | |
Πολυαμίδιο | ⎷ | - | - | - | |
Πολυανθρακικό υλικό | ⎷5 | - | - | ⎷2 | |
Πολυστυρένιο (μη αφρώδες!) | - | - | - | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
PVC (όχι μαλακό PVC!) | ⎷6 | ⎷6 | - | ⎷2 | |
Σιλικόνες | - | - | - | - | |
Φελιζόλ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Βαμμένες επιφάνειες | Βαμμένες επιφάνειες (βαφές 2Κ, ψημένο σμάλτο, KTL, φύλλα επικαλυμμένα με σπείρες) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
Ξύλο και υλικά με βάση το ξύλο | Ξύλο (συμπεριλαμβανομένων MDF, μοριοσανίδων) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
HPL-πολυστρωματικά πορώδη πάνελ (Restopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Διακοσμητικά πάνελ | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
Φελλός | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Πέτρα και οικοδομικά υλικά | Σκυρόδεμα | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
Ασφαλτικά υποστρώματα | - | - | - | - | |
Αεριομπετόν, γύψος, γυψοσανίδα | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Τεχνητή πέτρα (Korian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
ευαίσθητη φυσική πέτρα (π.χ. marmor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Πέτρα | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Ινοσανίδες με βάση το τσιμέντο | ⎷3 | - | - | ⎷3 | |
Άλλα | Σμάλτο | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
Γυαλί | - | - | - | - | |
Υαλοΐνα | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Καθρέφτης | - | - | - | - | |
Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Χαρτί | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Χαρτόνι | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Ύφασμα | - | - | - | - | |
Δέρμα | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Μέταλλα | Αλουμίνιο | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
Μόλυβδος | - | - | - | - | |
Ανοξείδωτος χάλυβας | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷1 | |
1. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για μέταλλα (κωδ. είδους 0890 100 61) 2. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα (κωδ. είδους 0890 100 62) 3. Απαιτείται προεργασία με αστάρι βαθιάς διείσδυσης (κωδ. είδους 0890 545 10) 4. Απαιτείται προεργασία με Activating Cleaner (κωδ. είδους 0890 100 60) 5. Απαιτείται προεργασία με Καθαριστικό τύπου 60 (κωδ. είδους 0892 130 030, 0892 130 031) 6. Απαιτείται προεργασία με Καθαριστικό τύπου 10 (κωδ. είδους. 0892 100 10) *Η επιφάνεια δεν πρέπει να είναι υγρή με όψη λωτού |
Πίνακας βελτιστοποίησης | ||
Επιφάνεια/υλικό | Βήματα βελτιστοποίησης* | Παρατηρήσεις |
Ανοδιωμένο αλουμίνιο | 1. Activating Cleaner 2. Αστάρι AdhesionPlus για μέταλλα | – |
Αλουμίνιο, (AlMg3 AlMgSi1) | 1. Βασικός καθαρισμός με καθαριστικό τύπου 60 2. Τρίψτε ελαφρά με πολύ λεπτό λειαντικό φλις 3. Καθαρισμός μετά από τη διαδικασία με καθαριστικό τύπου 60 4. Activating Cleaner 5. Αστάρι AdhesionPlus για μέταλλα | – |
Μη σιδηρούχα μέταλλα βάσης (ορείχαλκος, χαλκός, μπρούντζος κ.λπ.) | Η χρήση AdhesionPlus για μέταλλα είναι υποχρεωτική! | |
Ανοξείδωτος χάλυβας | – | |
Χάλυβας (St 235 κ.λπ.) | Στα εξαρτήματα που μπορεί να παρουσιάσουν διάβρωση: Απαιτείται αντιδιαβρωτική προστασία με PU 2 συστατικών ή εποξειδική ρητίνη! | |
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (με θερμή εμβάπτιση ή απλή επιψευδαργύρωση) | Αντιδιαβρωτικός σχηματισμός | |
Ψευδάργυρος | Σχηματισμός λευκής σκουριάς κατά την παρουσία υγρασίας | |
Ηλεκτροστατικές βαφές τύπου πούδρας | Καθαριστικό τύπου 60 | Σε εφαρμογές όπου ασκούνται μεγάλες δυνάμεις ή σε υγρά περιβάλλοντα, συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών πριν από τη χρήση. |
(PES, EP/PES) | ||
Τελική στρώση 2 συστατικών, αραίωση με νερό ή διαλύτες (PUR, ακρυλική βαφή) | Varioprimer safe + easy | Λόγω του μεγάλου αριθμού βαφών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς ενδεικτικές. Αν χρειάζεται, εκτελέστε δοκιμές πριν από τη χρήση. |
Αστάρια 2 συστατικών, αραίωση με νερό ή διαλύτες | Varioprimer safe + easy | – |
(PUR, ακρυλική βαφή, εποξειδική ρητίνη) | ||
Επικάλυψη με ηλεκτροχημική βαφή καταφόρησης | Activating Cleaner | – |
(ηλεκτροστατική επικάλυψη) | ||
Επικάλυψη με βαφή πηνιοσύρματος | Activating Cleaner | – |
ABS | 1. Activating Cleaner 2. Αστάρι AdhesionPlus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | – |
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά επικάλυψης γέλης ή SMC | 1. Βασικός καθαρισμός με καθαριστικό τύπου 60 2. Τρίψτε με "πολύ λεπτό" φλις (με κόκκο 60-80) και καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα 3. Καθαρισμός μετά από τη διαδικασία με καθαριστικό τύπου 60 | Η επιφάνεια πρόσφυσης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV (αδιαφανές κάλυμμα). |
Σκληρό PVC | Καθαριστικό τύπου 10 ή τύπου 60 | – |
Πολυαμίδιο | Varioprimer safe + easy | – |
Ξύλο, κόντρα πλακέ, MDF, προϊόντα ξυλείας και φελλός | Καθαρισμός σκόνης | – |
Πάνελ από πολυστρωματικό υλικό HPL (Resopal, Ultrapas) | Καθαριστικό τύπου 60 | – |
Σμάλτο, πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | 1. Καθαριστικό τύπου 60 2. Varioprimer safe + easy | – |
Μπετόν, ορυκτά κονιάματα, γυψοσανίδες και σανίδες από ινοτσιμέντο | 1. Απομάκρυνση σκόνης 2. Αστάρι βαθιάς διείσδυσης | – |
Τεχνητή πέτρα (Corian, Varicor) | Καθαριστικό τύπου 60 | – |
* Ακολουθήστε την αντίστοιχη ακολουθία μεμονωμένων βημάτων |
- Δοκιμή συγκόλλησης για σταθερά στοιχεία ξυλοτύπων από το MPA Braunschweig
- Δοκιμή μηχανικής καταπόνησης ομάδας D4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 204 από το ift Rosenheim
- Δοκιμή αντοχής στη θερμότητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14257 (WATT 91) από το ift Rosenheim
- Γαλλικό πρότυπο για VOC, κατηγορία εκπομπών Α+
*Χαμένα στοιχεία ξυλοτύπων: Τα συμπιεσμένα, επίπεδα πάνελ ξύλου-τσιμέντου χρησιμοποιούνται στις κατασκευές για ξυλότυπους περιμετρικών δοκών, ξυλότυπους δοκών οροφής και ξυλότυπους υπέρθυρων. Ο ξυλότυπος ενσωματώνεται στο σκυρόδεμα και παραμένει μέσα στο στοιχείο, γι' αυτό αποκαλείται "χαμένος ξυλότυπος".
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Το συγκολλητικό υψηλής αντοχής για γενική χρήση χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση πάνελ σε πόρτες σπιτιών, σκαλοπατιών, κουπαστών, σανίδων βάσης, λωρίδων στερέωσης στηριγμάτων για ψευδόπορτες, σταθερών στοιχείων ξυλοτύπων από πεπιεσμένο ξύλο για σκυρόδεμα, για την επεξεργασία φυσικής πέτρας, για την κατασκευή παραθύρων και θυρών, πρεβαζιών παραθύρων, πολυστρωματικών επενδύσεων, υπόστεγων, για πέργκολες, για στερέωση πινακίδων και για γενικές επισκευές και συναρμολογήσεις.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στον πίνακα βελτιστοποίησης στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Το συγκολλητικό εφαρμόζεται σε μορφή κορδονιού στο ένα από τα τεμάχια προς συγκόλληση ή απλώνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα. Τα συγκολλούμενα τεμάχια πρέπει να συνενώνονται εντός του χρόνου σχηματισμού φλοιού και να πιέζονται το ένα πάνω στο άλλο μέχρι να επιτευχθεί η λειτουργική αντοχή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!