Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονάδα οξικής σιλικόνης για μπάνια

Μονάδα οξικής σιλικόνης για μπάνια
ΟΞ.ΣΙΛΙΚ.ΥΔΡΟΘΑΛ.ΓΚΡΙ ΕΙΔ.ΥΓΙΕΙΝΗΣ 310ML

Αρ. είδους 08925606

EAN 4045989910267

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονάδα οξικής σιλικόνης για μπάνια

Αρ. είδους 08925606
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
ιδικό υλικό στεγανοποίησης για πλακάκια και χώρους με υψηλή υγρασία
  • Εξαιρετική πρόσφυση σε πλακίδια για ασφαλή στεγανοποίηση των αρμών των πλακιδίων

  • Υψηλός βαθμός αντοχής σε χημικά1)

  • Καλές ιδιότητες εξομάλυνσης

  • Μόνιμη ελαστικότητα

  • Δομικό υλικό κατηγορίας B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102

  • Μυκητοκτόνο. Το υλικό στεγανοποίησης προστατεύεται από μούχλα και άλγη
Ανακοίνωση
  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε δομικούς αρμούς σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18540

  • Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των διαθέσιμων βερνικιών και υαλοπινάκων, απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αλληλεπιδράσεων

  • Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση σε αρμούς στεγανοποίησης που έχουν βαφεί πλήρως. Αυτοί έχουν την τάση να εμφανίζουν ρωγμές όταν προκύπτει κίνηση στον αρμό, καθώς η βαφή που έχει εφαρμοστεί είναι γενικά λιγότερο ελαστική από το στεγανοποιητικό υλικό, οπότε ραγίζει.

  • Η ταχύτητα πήξης εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατά την εφαρμογή, τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία της επιφάνειας. Η ταχύτητα πήξης αυξάνεται σημαντικά όταν ο καιρός είναι ψυχρός και υγρός.

  • Σε ξύλα που περιέχουν ταννικό οξύ μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός

  • Σε κατακόρυφους αρμούς, μην υπερβαίνετε τα χαρακτηριστικά ροής του στεγανοποιητικού

  • Σε μέταλλα όπως χάλυβα, χαλκό και επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει διάβρωση

  • Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προ-συμπιεσμένες ταινίες στεγανοποίησης

  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις ενώσεων ή για πλήρωση κοιλοτήτων

  • Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των βερνικιών και υαλοπινάκων, πρέπει πάντα να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές στη σχετική περιοχή, ειδικά πάνω σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και σε αλουμίνιο με βαφή πούδρας

Δοκιμές σύμφωνα με το EN 15651 Μέρη 1, 2 και 3


  • Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε

  • Σταθερότητα υπό φορτίο: < 2 mm

  • Ιδιότητες επανατοποθέτησης: > 70 %

  • Απώλεια όγκου: < 10 %, για τον κωδ. είδους 0892 215: < 20 %

  • Προσκόλληση/διαστολή κατά την έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φως: Επιτυχία

  • Ανθεκτικότητα: Επιτυχία

  • Ιδιότητες εφελκυσμού στους -30 °C: : < 0,9 MPa

  • Συμπεριφορά εφελκυσμού σε προ-ένταση στους -30 °C: Επιτυχία


EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων - το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για αρμούς σύνδεσης και διαστολής σε μπάνια, κουζίνες και τουαλέτες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες
  • Η επιφάνεια πρέπει να είναι ικανή να φέρει φορτίο και να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σκουριά και νερό

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό έντονη βροχή

  • Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις των αρμών

  • Γεμίστε τους αρμούς με ενισχυτικό κορδόνι PE

  • Ένα αστάρι πρόσφυσης, π.χ. με Αστάρι σιλικόνης, βελτιώνει την προσκόλληση σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες

  • Οποιαδήποτε υλικά εξομάλυνσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο προτού παρέλθει ο χρόνος σχηματισμού φλοιού και, μετά από τη χρήση, θα πρέπει να εξομαλύνονται πλήρως με εργαλείο εξομάλυνσης. Οποιαδήποτε πλεονάζουσα ποσότητα προϊόντος πάνω και δίπλα στον αρμό πρέπει επίσης να απομακρύνεται αμέσως, διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθούν κηλίδες

  • Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Δοχείο

Φυσίγγιο

Περιεχόμενα

310 ml

Χημική βάση

Σιλικόνες Sauer (οξικά συστήματα)

Χρώμα

Υγειονομικό γκρι

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

25 %

Σκληρότητα Shore A

18

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 100 °C

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

3 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

20 min

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητας πλήρους πήξης/συνθήκες

3-3 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

250 %

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Ναι

Κατηγορία δομικών υλικών

E - Κανονική αναφλεξιμότητα

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πυκνότητα/συνθήκες

1 g/cm³ / στους 20°C

Πυκνότητα

1 g/cm³

Βιωσιμότητα

Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι για φυσίγγια

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Στιβαρή σχεδίαση, ημι-ανοιχτό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα με μηχανισμό τροφοδότησης.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόφτης φυσιγγίων

ΚΟΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Για κοπή πλαστικών φυσιγγίων και επακριβή κοπή πλαστικών στομίων εφαρμογής στο επιθυμητό μήκος και γωνία
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης γεωμετρικό σχήμα με ακμές υπό γωνία

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΡΜΩΝ

Με ακμές υπό γωνία, το εργαλείο εξομάλυνσης αρμών είναι ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για υγειονομικές εφαρμογές
x 5 Ποσότητα
Αστάρι σιλικόνης

ΑΣΤΑΡΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 250ML

Αστάρι γενικής χρήσης για τη βελτίωση της προσκόλλησης της σιλικόνης στεγανοποίησης σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες
Υλικό εξομάλυνσης υλικών στεγανοποίησης

ΥΓΡΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 5L

Υλικό λείανσης γενικής χρήσης, κατάλληλο για όλους τους τύπους στεγανοποιητικών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες