Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονάδα οξικής σιλικόνης για μπάνια
ιδικό υλικό στεγανοποίησης για πλακάκια και χώρους με υψηλή υγρασία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πλακίδια για ασφαλή στεγανοποίηση των αρμών των πλακιδίων
- Υψηλός βαθμός αντοχής σε χημικά1)
- Καλές ιδιότητες εξομάλυνσης
- Μόνιμη ελαστικότητα
- Δομικό υλικό κατηγορίας B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102
- Μυκητοκτόνο. Το υλικό στεγανοποίησης προστατεύεται από μούχλα και άλγη
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε δομικούς αρμούς σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18540. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των διαθέσιμων συνθέσεων βαφών και βερνικιών, συνιστούμε να εκτελείτε πάντα προκαταρκτικές δοκιμές για να αποκλείσετε τυχόν αλληλεπιδράσεις. Προσοχή: Τα στεγανοποιητικά υλικά που έχουν καλυφθεί πλήρως με βαφή τείνουν να ραγίζουν εάν προκύψει κίνηση στον αρμό, καθώς η βαφή που έχει εφαρμοστεί είναι συνήθως λιγότερο ελαστική από το στεγανοποιητικό υλικό. Η ταχύτητα πήξης εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατά την εφαρμογή, τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία της επιφάνειας. Η ταχύτητα μειώνεται σημαντικά όταν ο καιρός είναι ψυχρός και υγρός. Σε ξύλα που περιέχουν ταννικό οξύ, μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός. Σε κατακόρυφους αρμούς, μην υπερβαίνετε τα χαρακτηριστικά ροής του στεγανοποιητικού. Σε μέταλλα όπως χάλυβα, χαλκό και επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες μπορεί να προκύψει διάβρωση.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου υπάρχει περίπτωση επαφής με προ-συμπιεσμένες ταινίες στεγανοποίησης.
Η οξική σιλικόνη για χώρους με υγρασία δεν είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις με κόλλα ή πλήρωση κοιλοτήτων. Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των διαθέσιμων βαφών και υαλοπινάκων, πρέπει να εκτελείτε πρώτα τις δικές σας δοκιμές, ειδικά σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και αλουμίνιο με βαφή πούδρας.
Δοκιμές σύμφωνα με το EN 15651 Μέρη 1, 2 και 3
- Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε
- Σταθερότητα υπό φορτίο: < 2 mm
- Ιδιότητες επανατοποθέτησης: > 70 %
- Απώλεια όγκου: < 10 %, για τον κωδ. είδους 0892 215: < 20 %
- Προσκόλληση/διαστολή κατά την έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φως: Επιτυχία
- Ανθεκτικότητα: Επιτυχία
- Ιδιότητες εφελκυσμού στους -30 °C: : < 0,9 MPa
- Συμπεριφορά εφελκυσμού σε προ-ένταση στους -30 °C: Επιτυχία
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων - το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για αρμούς σύνδεσης και διαστολής σε μπάνια, κουζίνες και τουαλέτες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι άθικτο, καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από γράσο, σκουριά και νερό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό δυνατή βροχή. Τηρείτε τις διαστάσεις των ενώσεων. Ασταρώστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης PE, είδ. 0875... Σε απορροφητικά και πορώδη υποστρώματα (π.χ. σκυρόδεμα) η εφαρμογή ασταριού (αστάρι σιλικόνης 0892170) βελτιώνει την προσκόλληση. Όταν χρησιμοποιείται υλικό εξομάλυνσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο πριν από τον χρόνο σχηματισμού φλοιού και θα πρέπει να απομακρύνεται εντελώς με εργαλείο εξομάλυνσης μετά από την εφαρμογή. Τυχόν πλεονάζουσες ποσότητες κοντά στην ένωση πρέπει επίσης να απομακρύνονται αμέσως. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθούν κηλίδες. Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!