Μονάδα οξικής σιλικόνης για μπάνια
Μονάδα οξικής σιλικόνης για μπάνια
ΟΞ.ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΔΡΟΘΑΛ.ΓΚΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 310ML


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πλακίδια για ασφαλή στεγανοποίηση των αρμών των πλακιδίων
- Υψηλός βαθμός αντοχής σε χημικά1)
- Καλές ιδιότητες εξομάλυνσης
- Μόνιμη ελαστικότητα
- Δομικό υλικό κατηγορίας B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102
- Μυκητοκτόνο. Το υλικό στεγανοποίησης προστατεύεται από μούχλα και άλγη
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε δομικούς αρμούς σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18540
- Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των διαθέσιμων βερνικιών και υαλοπινάκων, απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αλληλεπιδράσεων
- Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση σε αρμούς στεγανοποίησης που έχουν βαφεί πλήρως. Αυτοί έχουν την τάση να εμφανίζουν ρωγμές όταν προκύπτει κίνηση στον αρμό, καθώς η βαφή που έχει εφαρμοστεί είναι γενικά λιγότερο ελαστική από το στεγανοποιητικό υλικό, οπότε ραγίζει.
- Η ταχύτητα πήξης εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατά την εφαρμογή, τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία της επιφάνειας. Η ταχύτητα πήξης αυξάνεται σημαντικά όταν ο καιρός είναι ψυχρός και υγρός.
- Σε ξύλα που περιέχουν ταννικό οξύ μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός
- Σε κατακόρυφους αρμούς, μην υπερβαίνετε τα χαρακτηριστικά ροής του στεγανοποιητικού
- Σε μέταλλα όπως χάλυβα, χαλκό και επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει διάβρωση
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προ-συμπιεσμένες ταινίες στεγανοποίησης
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις ενώσεων ή για πλήρωση κοιλοτήτων
- Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των βερνικιών και υαλοπινάκων, πρέπει πάντα να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές στη σχετική περιοχή, ειδικά πάνω σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και σε αλουμίνιο με βαφή πούδρας
Δοκιμές σύμφωνα με το EN 15651 Μέρη 1, 2 και 3
- Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε
- Σταθερότητα υπό φορτίο: < 2 mm
- Ιδιότητες επανατοποθέτησης: > 70 %
- Απώλεια όγκου: < 10 %, για τον κωδ. είδους 0892 215: < 20 %
- Προσκόλληση/διαστολή κατά την έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φως: Επιτυχία
- Ανθεκτικότητα: Επιτυχία
- Ιδιότητες εφελκυσμού στους -30 °C: : < 0,9 MPa
- Συμπεριφορά εφελκυσμού σε προ-ένταση στους -30 °C: Επιτυχία
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων - το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για αρμούς σύνδεσης και διαστολής σε μπάνια, κουζίνες και τουαλέτες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι ικανή να φέρει φορτίο και να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σκουριά και νερό
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό δυνατή βροχή
- Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις των αρμών
- Γεμίστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης PE
- Ένα αστάρι, π.χ. με Αστάρι σιλικόνης, βελτιώνει την προσκόλληση σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες
- Οποιαδήποτε υλικά εξομάλυνσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο προτού παρέλθει ο χρόνος σχηματισμού φλοιού και, μετά από τη χρήση, θα πρέπει να εξομαλύνονται πλήρως με εργαλείο εξομάλυνσης. Οποιεσδήποτε πλεονάζουσα ποσότητα προϊόντος κοντά στον αρμό πρέπει επίσης να απομακρύνεται αμέσως, διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθούν κηλίδες
- Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Περιεχόμενα | 310 ml |
Χημική βάση | Σιλικόνες Sauer (οξικά συστήματα) |
Χρώμα | Γκρι μπετόν |
Συνεχής απορρόφηση κίνησης | 25 % |
Σκληρότητα Shore A | 18 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 100 °C |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες | 3 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 20 min |
Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού | στους 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητας πλήρους πήξης/συνθήκες | 3-3 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης | 250 % |
Μυκητοκτόνες ιδιότητες | Ναι |
Κατηγορία δομικών υλικών | E - Κανονική αναφλεξιμότητα |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1 g/cm³ / στους 20°C |
Πυκνότητα | 1 g/cm³ |
Βιωσιμότητα | Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!