Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας

Σιλικόνη στεγανοποίησης, υψηλή θερμοκρασία,
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 310ML

Αρ. είδους 0892330

EAN 4050641097323

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας

Αρ. είδους 0892330
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
Ειδικό στεγανοποιητικό υλικό για αρμούς που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες
  • Μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασίες έως +250 °C και για μικρό χρονικό διάστημα (μέγ. 1,5 ώρα) έως +300 °C

  • Μεγάλη αντοχή σε διάφορα χημικά, κατάλληλο για αρμούς που εκτίθενται σε χημικά (βλ. λίστα αντοχών)

  • Αντοχή στη γήρανση και την ακτινοβολία UV
Ανακοίνωση
  • Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών"

  • Κατά τη φάση πήξης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία αέρα

  • Εάν το πάχος της επικάλυψης είναι μεγαλύτερο, παρατείνεται ο χρόνος πήξης

Ταξινομημένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102 B2 – κανονική αναφλεξιμότητα (σε στερεοποιημένη κατάσταση).

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για στεγανοποίηση κατά την κατασκευή μονάδων κλιβάνων, μονάδων θέρμανσης, κλιματιστικών, πλυντηρίων και στεγνωτηρίων.

Οδηγίες
  • Η επιφάνεια πρέπει να είναι ικανή να φέρει φορτίο και να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σκουριά και νερό

  • Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων

Περιεχόμενα

310 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Χημική βάση

Σιλικόνες Sauer (οξικά συστήματα)

Οσμή/άρωμα

Ξύδι

Χρώμα

Κεραμιδί

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

20 %

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

8 min

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

350 %

Σκληρότητα Shore A

30

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-50 to 250 °C

Ελάχ./Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

8-12 min

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

2 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Όχι

Πυκνότητα

1,05 g/cm³

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

300 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Απαιτείται προεπεξεργασία της επιφανείας

Σε πορώδεις επιφάνειες

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

250 °C

Συμβατότητα επικάλυψης

Ναι

Αντίσταση σε

Γήρανση

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Όχι

Κατηγορία δομικών υλικών

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 25°C μέγ.

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόφτης φυσιγγίων

ΚΟΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Για κοπή πλαστικών φυσιγγίων και επακριβή κοπή πλαστικών στομίων εφαρμογής στο επιθυμητό μήκος και γωνία
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης γεωμετρικό σχήμα με ακμές υπό γωνία

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΡΜΩΝ

Με ακμές υπό γωνία, το εργαλείο εξομάλυνσης αρμών είναι ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για υγειονομικές εφαρμογές
x 5 Ποσότητα
Αστάρι σιλικόνης

ΑΣΤΑΡΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 250ML

Αστάρι γενικής χρήσης για τη βελτίωση της προσκόλλησης της σιλικόνης στεγανοποίησης σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες
Υλικό εξομάλυνσης υλικών στεγανοποίησης

ΥΓΡΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 5L

Υλικό λείανσης γενικής χρήσης, κατάλληλο για όλους τους τύπους στεγανοποιητικών
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες