Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα συναρμολόγησης

Κόλλα συναρμολόγησης
ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 310ML

Αρ. είδους 0892100100

EAN 4045989841431

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόλλα συναρμολόγησης

Αρ. είδους 0892100100
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
Κόλλα συναρμολόγησης για γρήγορη και ανθεκτική κόλληση ενώσεων, κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Ανθεκτική στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV



Πήζει γρήγορα – ο σχηματισμός φλοιού προκύπτει μετά από περίπου 1 λεπτό



Μεγάλο εύρος εφαρμογών κόλλησης


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες

  • Κατάλληλη επίσης για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες


Σταθερό



Δεν περιέχει σιλικόνη

Ανακοίνωση

Ο χρόνος στεγνώματος του διαλύτη μπορεί να είναι μεγαλύτερος (από ημέρες έως εβδομάδες) σε μεγαλύτερους συγκολλημένους αρμούς, σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε πολύ συμπιεσμένες κατασκευές.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες στο φύλλο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Για γρήγορη και μόνιμη στερέωση σοβατεπί, πάνελ, σανίδων δαπέδου, επενδύσεων τοίχων, πρεβαζιών παραθύρων, ξύλινων επικαλύψεων σε κασώματα θυρών, διακοσμητικών προφίλ κ.λπ.

Οδηγίες

Η επιφάνεια προς συγκόλληση πρέπει να είναι στεγνή και χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Η μία επιφάνεια τουλάχιστον θα πρέπει να είναι απορροφητική. Λειάνετε εκ των προτέρων τις επιφάνειες με γυαλόχαρτο. Εφαρμόστε το συγκολλητικό σε κυματιστές γραμμές. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι ενωθούν ή να πιεστούν η μία πάνω στην άλλη κατά τη διάρκεια της περιόδου σχηματισμού της μεμβράνης.

Περιεχόμενα

310 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Χημική βάση

Φυσικό καουτσούκ στυρενίου-βουταδενίου

Χρώμα

Ανοιχτό μπεζ

Πυκνότητα/συνθήκες

1,1 g/cm³ / στους 20°C

Μέγ. τελική ισχύς

5 d

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to +100 °C

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

1 min

Ελάχ. τελική αντοχή

4 d

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι εφαρμογής με πεπιεσμένο αέρα Juniorfix

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓ.JUNIORFIX 310ML

Ισχυρό και ελαφρύ πιστόλι πεπιεσμένου αέρα για εφαρμογή προϊόντων σε φυσίγγια. Ιδανικό προϊόν για συγκολλητικά και στεγανοποιητικά υλικά με υψηλό ή χαμηλό ιξώδες.
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 18-600 M-CUBE

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣ.ΣΑΚ.ΜΠΑΤΑΡ.AKP 18-600 2X2AΗ

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής με αυτόματη αποσύζευξη της ράβδου ώθησης
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό ισοπροπανόλης IPA

IPA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Γενικής χρήσης
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
Κόφτης φυσιγγίων

ΚΟΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Για κοπή πλαστικών φυσιγγίων και επακριβή κοπή πλαστικών στομίων εφαρμογής στο επιθυμητό μήκος και γωνία
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες