Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κόλλα συναρμολόγησης
Κόλλα συναρμολόγησης για γρήγορη και ανθεκτική κόλληση ενώσεων, κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ανθεκτική στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV
Πήζει γρήγορα – ο σχηματισμός φλοιού προκύπτει μετά από περίπου 1 λεπτό
Μεγάλο εύρος εφαρμογών κόλλησης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες
- Κατάλληλη επίσης για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες
Σταθερό
Δεν περιέχει σιλικόνη
Ο χρόνος στεγνώματος του διαλύτη μπορεί να είναι μεγαλύτερος (από ημέρες έως εβδομάδες) σε μεγαλύτερους συγκολλημένους αρμούς, σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε πολύ συμπιεσμένες κατασκευές.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες στο φύλλο τεχνικών δεδομένων!
Για γρήγορη και μόνιμη στερέωση σοβατεπί, πάνελ, σανίδων δαπέδου, επενδύσεων τοίχων, πρεβαζιών παραθύρων, ξύλινων επικαλύψεων σε κασώματα θυρών, διακοσμητικών προφίλ κ.λπ.
Η επιφάνεια προς συγκόλληση πρέπει να είναι στεγνή και χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Η μία επιφάνεια τουλάχιστον θα πρέπει να είναι απορροφητική. Λειάνετε εκ των προτέρων τις επιφάνειες με γυαλόχαρτο. Εφαρμόστε το συγκολλητικό σε κυματιστές γραμμές. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι ενωθούν ή να πιεστούν η μία πάνω στην άλλη κατά τη διάρκεια της περιόδου σχηματισμού της μεμβράνης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!