Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σωληνωτό κλειδί

Σωληνωτό κλειδί
ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΔΙΠΛΟ ΙΣΙΟ 30X32

Αρ. είδους 0714243032
EAN 4011231713238

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Άκρο βιδώματος: Εξαγωνικό, μετρικού τύπου

  • Πρότυπο: με βάση το DIN 896

  • Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, συμπαγής σφυρήλατος

  • Επιφάνεια: ματ, επιχρωμιωμένη

  • Στιλβωμένες κεφαλές

  • Άξονας: Εξαγωνικό σχήμα
Ανακοίνωση

6 x 7 mm έως 8 x 9 mm, μη τρυπημένο από άκρο σε άκρο, 10 x 11 mm έως 30 x 32 mm τρυπημένο από άκρο σε άκρο για την εισαγωγή μακριάς βέργας με σπείρωμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

30 x 32 mm

Μήκος (L)

210 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

41,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

44,5 mm

Διάμετρος οπής (d3)

14 mm

Διάμετρος στελέχους (d4)

24 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Προσαρμογέας 1/2 ίντσας Με τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας και εξαγωνική υποδοχή 10 mm

Προσαρμογέας 1/2 ίντσας Με τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας και εξαγωνική υποδοχή 10 mm

Κατσαβίδι με μπαταρία S 12-A

Κατσαβίδι με μπαταρία S 12-A

Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Στιλβωτικό για αφαίρεση ολογραμμάτων P30 Plus

Στιλβωτικό για αφαίρεση ολογραμμάτων P30 Plus

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός. Με σταυροειδή εσοχή.

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός. Με σταυροειδή εσοχή.

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Βίδα κυλινδρικής κεφαλής με εξαγωνική υποδοχή και πατούρα ISO 7379, χάλυβας 12.9, απλός, ανοχή f9

Βίδα κυλινδρικής κεφαλής με εξαγωνική υποδοχή και πατούρα ISO 7379, χάλυβας 12.9, απλός, ανοχή f9

Βίδα κυλινδρικής κεφαλής με εξαγωνική υποδοχή και πατούρα ISO 7379, χάλυβας 12.9, απλός, ανοχή f9

Βίδα κυλινδρικής κεφαλής με εξαγωνική υποδοχή και πατούρα ISO 7379, χάλυβας 12.9, απλός, ανοχή f9