- Άκρο βιδώματος: Εξαγωνικό, μετρικού τύπου
- Πρότυπο: με βάση το DIN 896
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, συμπαγής σφυρήλατος
- Επιφάνεια: ματ, επιχρωμιωμένη
- Στιλβωμένες κεφαλές
- Άξονας: Εξαγωνικό σχήμα
6 x 7 mm έως 8 x 9 mm, μη τρυπημένο από άκρο σε άκρο, 10 x 11 mm έως 30 x 32 mm τρυπημένο από άκρο σε άκρο για την εισαγωγή μακριάς βέργας με σπείρωμα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!