Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συσκευή καθαρισμού με αφρό για επαγγελματικά οχήματα

Συσκευή καθαρισμού με αφρό επαγγελματικού οχήματος
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 30L

Αρ. είδους 0893038020

EAN 4045989527809

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συσκευή καθαρισμού με αφρό για επαγγελματικά οχήματα

Αρ. είδους 0893038020
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
Καθαρίζει μουσαμάδες, εξαρτήματα και σασί σε φορτηγά, λεωφορεία και κατασκευαστικά μηχανήματα γρήγορα και αποτελεσματικά
  • Ισχυρή συσκευή καθαρισμού με αφρό για τον καθαρισμό μουσαμάδων, εξαρτημάτων και σασί σε φορτηγά, λεωφορεία και κατασκευαστικά μηχανήματα

  • Αφαιρεί αξιόπιστα την επίμονη βρομιά, όπως γράσο, λάδι, χώμα από τον δρόμο, πιτσιλιές από πίσσα και τριμμένο καουτσούκ

  • Εξαιρετικά αποτελεσματικό προϊόν χάρη στους λεπτούς πόρους, τον μεγάλο όγκο και τη μεγάλη διάρκεια πρόσφυσης του αφρού


  • Διαχωρίζεται εύκολα, δηλ. δεν επηρεάζει τη δράση των διαχωριστών ελαφρών υγρών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1999
Ανακοίνωση

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε έντονο ηλιακό φως ή σε καυτές επιφάνειες. Μην το αφήνετε να στεγνώσει.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Προϊόν κατάλληλο για τον καθαρισμό μουσαμάδων, εξαρτημάτων και σασί σε φορτηγά, λεωφορεία και κατασκευαστικά μηχανήματα.

Οδηγίες

Για χρήση με το χέρι, προσθέστε το σε ζεστό νερό (αναλογία ανάμειξης 1:25 έως 1:5). Ανάλογα με τον βαθμό λερώματος, ξεπλύνετε πρώτα το όχημα ή πλύνετε με συσκευή υψηλής πίεσης. Πλύνετε το καθαρισμένο όχημα με σαμπουάν και βούρτσα νερού για καθαρισμό. Προσοχή: Μην το αφήνετε να στεγνώσει. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε σχολαστικά με καθαρό νερό. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε συσκευή υψηλής πίεσης, η συγκέντρωση για την εφαρμογή είναι περίπου 5 %. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής.

Περιεχόμενα

30 l

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

30000,000 g

Δοχείο

Κάνιστρο

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πλαστική κάνουλα Σύνδεση DN 60

ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝΙ 20L-60L

Για πλαστικά μπιτόνια με σύνδεση DN 60 για 20 l/25 l και 60 l
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες