Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συσκευή καθαρισμού με αφρό για επαγγελματικά οχήματα
Καθαρίζει μουσαμάδες, εξαρτήματα και σασί σε φορτηγά, λεωφορεία και κατασκευαστικά μηχανήματα γρήγορα και αποτελεσματικά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ισχυρή συσκευή καθαρισμού με αφρό για τον καθαρισμό μουσαμάδων, εξαρτημάτων και σασί σε φορτηγά, λεωφορεία και κατασκευαστικά μηχανήματα
- Αφαιρεί αξιόπιστα την επίμονη βρομιά, όπως γράσο, λάδι, χώμα από τον δρόμο, πιτσιλιές από πίσσα και τριμμένο καουτσούκ
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό προϊόν χάρη στους λεπτούς πόρους, τον μεγάλο όγκο και τη μεγάλη διάρκεια πρόσφυσης του αφρού
- Διαχωρίζεται εύκολα, δηλ. δεν επηρεάζει τη δράση των διαχωριστών ελαφρών υγρών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1999
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε έντονο ηλιακό φως ή σε καυτές επιφάνειες. Μην το αφήνετε να στεγνώσει.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Προϊόν κατάλληλο για τον καθαρισμό μουσαμάδων, εξαρτημάτων και σασί σε φορτηγά, λεωφορεία και κατασκευαστικά μηχανήματα.
Για χρήση με το χέρι, προσθέστε το σε ζεστό νερό (αναλογία ανάμειξης 1:25 έως 1:5). Ανάλογα με τον βαθμό λερώματος, ξεπλύνετε πρώτα το όχημα ή πλύνετε με συσκευή υψηλής πίεσης. Πλύνετε το καθαρισμένο όχημα με σαμπουάν και βούρτσα νερού για καθαρισμό. Προσοχή: Μην το αφήνετε να στεγνώσει. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε σχολαστικά με καθαρό νερό. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε συσκευή υψηλής πίεσης, η συγκέντρωση για την εφαρμογή είναι περίπου 5 %. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!