Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρότσι στοίβαξης

Καρότσι στοίβαξης
ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 300X225MM

Αρ. είδους 0962400102

EAN 4048539432851

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρότσι στοίβαξης

Αρ. είδους 0962400102
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
]For easy transportation of light and heavy objects
  • Χαλύβδινη κατασκευή με μόνιμη συγκόλληση

  • Χαλυβδοσωλήνας, ∅ 26,9 x 1,75 mm

  • Πλάκα βάσης κατασκευασμένη από λαμαρίνα πάχους 4 mm

  • Με πλαστικές στεφάνες και κυλινδρικά ρουλεμάν

  • Λαβές με μπάρα ασφαλείας από πλαστικό υψηλής αντοχής (σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1757-3) για προστασία από τραυματισμούς στα χέρια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος πλάκας πέδιλου

300 mm

Βάθος πλάκας πέδιλου

225 mm

Πάχος πλάκας πέδιλου

4 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

200 kg

Διάμετρος τροχού

260 mm

Πλάτος τροχού

85 mm

Υλικό του τροχού

Αέρας

Ύψος

1200 mm

Ύψος λαβής

1200 mm

Πλάτος

530 mm

Βάθος

510 mm

Πάχος τοιχωμάτων σωλήνα

1,75 mm

Διάμετρος σωλήνα

26,9 mm

Υλικό σέσουλας καροτσιού

Χαλύβδινη πλάκα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες