Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Καρότσι στοίβαξης

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Καρότσι στοίβαξης

]Για εύκολη μεταφορά ελαφριών και βαριών αντικειμένων

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
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
  • Χαλύβδινη κατασκευή με μόνιμη συγκόλληση

  • Χαλυβδοσωλήνας, ∅ 26,9 x 1,75 mm

  • Πλάκα βάσης κατασκευασμένη από λαμαρίνα πάχους 4 mm

  • Με πλαστικές στεφάνες και κυλινδρικά ρουλεμάν

  • Λαβές με μπάρα ασφαλείας από πλαστικό υψηλής αντοχής (σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1757-3) για προστασία από τραυματισμούς στα χέρια