Καθαριστικό συστήματος ψεκασμού βενζίνης
Καθαριστικό συστήματος ψεκασμού βενζίνης
ΚΑΘΑΡΙΣΤ.ΣΥΣΤΗΜ.ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 300ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καθαριστική δράση
- Αφαιρεί τις μικροσκοπικές εναποθέσεις ρητίνης ή βαφής από τις βαλβίδες ψεκασμού και τον διανομέα καυσίμου
- Εξασφαλίζει ακριβή έλεγχο των βαλβίδων ψεκασμού
- Χρήση λιγότερου καύσιμο χάρη στην ακρίβεια ψεκασμού καυσίμου
- Δεσμεύει και εξουδετερώνει το όξινο νερό από την υγροποίηση υδρατμών
- Προστατεύει από τη διάβρωση
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Σε περίπτωση αυξημένης κατανάλωσης καυσίμου λόγω ελλιπούς ψεκασμού καυσίμου
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προληπτική συντήρηση σε κάθε επιθεώρηση
- Για όλους τους κινητήρες με ψεκασμό βενζίνης με ή χωρίς καταλυτικό μετατροπέα
- Σε περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας του κινητήρα
150 ml επαρκούν για 25-30 λίτρα και 300 ml επαρκούν για 50-60 λίτρα καυσίμου.
Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ καυσίμου.
Περιεχόμενα | 300 ml |
Χρώμα | Άχρωμο |
Οσμή/άρωμα | Παρόμοιο με διαλύτη |
Χημική βάση | Νάφθα |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Πυκνότητα | 0,8 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 30 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!