Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό συστήματος ψεκασμού βενζίνης Για καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού
Για καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Καθαριστική δράση
- Αφαιρεί τις μικροσκοπικές εναποθέσεις ρητίνης ή βαφής από τις βαλβίδες ψεκασμού και τον διανομέα καυσίμου
- Εξασφαλίζει ακριβή έλεγχο των βαλβίδων ψεκασμού
- Χρήση λιγότερου καύσιμο χάρη στην ακρίβεια ψεκασμού καυσίμου
- Δεσμεύει και εξουδετερώνει το όξινο νερό από την υγροποίηση υδρατμών
- Προστατεύει από τη διάβρωση
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
- Σε περίπτωση αυξημένης κατανάλωσης καυσίμου λόγω ελλιπούς ψεκασμού καυσίμου
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προληπτική συντήρηση σε κάθε επιθεώρηση
- Για όλους τους κινητήρες με ψεκασμό βενζίνης με ή χωρίς καταλυτικό μετατροπέα
- Σε περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας του κινητήρα
150 ml επαρκούν για 25-30 λίτρα και 300 ml επαρκούν για 50-60 λίτρα καυσίμου.
Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ καυσίμου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!