Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βελτιωτικό απόδοσης βενζίνης για όλους τους βενζινοκινητήρες με ή χωρίς καταλυτικό μετατροπέα

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 300ML

Αρ. είδους 5861101300

EAN 4050641535689

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βελτιωτικό απόδοσης βενζίνης για όλους τους βενζινοκινητήρες με ή χωρίς καταλυτικό μετατροπέα

Αρ. είδους 5861101300
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
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου χάρη στην προετοιμασία του καυσίμου με ακρίβεια

Κατάλληλο για E10


  • Προστατεύει από τον σχηματισμό νερού στο ρεζερβουάρ καυσίμου λόγω της υγροσκοπικής ιδιότητας του καυσίμου E10

  • Εμποδίζει τη διάβρωση

  • Καθαρίζει τα ιζήματα στο σύστημα καυσίμου


Μειώνει την παραγωγή επιβλαβών καυσαερίων εξασφαλίζοντας βέλτιστη καύση

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Αφαιρεί εναποθέσεις βερνικιών και συσσωρεύσεις ρητίνης από τους σωλήνες, την αντλία βενζίνης, το καρμπυρατέρ, τα άκρα των βαλβίδων και τις βαλβίδες. Αφαιρεί επίσης τα υπολείμματα οξείδωσης.

Οδηγίες

Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Η βέλτιστη ποσότητα είναι 150 ml για 35-40 λίτρα. 300 ml επαρκούν για 70-75 λίτρα. Το προϊόν είναι αυτο-αναμειγνυόμενο. Δεν προκαλείται ζημιά εάν αναμιχθεί υπερβολική ποσότητα του προϊόντος.

Περιεχόμενα

300 ml

Χρώμα

Άχρωμο

Οσμή/άρωμα

Παρόμοιο με διαλύτη

Χημική βάση

Υδρογονάνθρακας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πυκνότητα

0,799 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-10 °C

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα.
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης Grip Comfort
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης Grip Comfort
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Πολύ ανθεκτικά γάντια μίας χρήσης με εξαιρετική πρόσφυση χάρη στις ειδικές προεξοχές και τη μέγιστη άνεση κατά τη χρήση, που εξασφαλίζεται από τις βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες