Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βελτιωτικό απόδοσης βενζίνης Για όλους τους βενζινοκινητήρες με ή χωρίς καταλυτικό μετατροπέα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου χάρη στην προετοιμασία του καυσίμου με ακρίβεια
Κατάλληλο για E10
- Προστατεύει από την παρουσία νερού στο ρεζερβουάρ καυσίμου λόγω της υγροσκοπικής ιδιότητας του καυσίμου E10
- Εμποδίζει τη διάβρωση
- Καθαρίζει τα ιζήματα στο σύστημα καυσίμου
Μειώνει την παραγωγή επιβλαβών καυσαερίων εξασφαλίζοντας βέλτιστη καύση
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Αφαιρεί εναποθέσεις βερνικιών και συσσωρεύσεις ρητίνης από τους σωλήνες, την αντλία βενζίνης, το καρμπυρατέρ, τα άκρα των βαλβίδων και τις βαλβίδες. Αφαιρεί επίσης τα υπολείμματα οξείδωσης.
Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Η βέλτιστη ποσότητα είναι 150 ml για 35-40 λίτρα. 300 ml επαρκούν για 70-75 λίτρα. Το προϊόν είναι αυτο-αναμειγνυόμενο. Δεν προκαλείται ζημιά εάν αναμιχθεί υπερβολική ποσότητα του προϊόντος.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!