Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό θαλάμου καύσης πετρελαίου ντίζελ

Καθαριστικό θαλάμου καύσης πετρελαίου
ΚΑΘΑΡ.ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤ.ΠΕΤ.300ML

Αρ. είδους 5861012300

EAN 4050641582812

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό θαλάμου καύσης πετρελαίου ντίζελ

Αρ. είδους 5861012300
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
Για καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού και του θαλάμου καύσης, για καύση με λίγη αιθάλη και λιγότερα σωματίδια.

Καθαρίζει το σύστημα καυσίμου, την περιοχή καύσης και το σύστημα ψεκασμού


  • Το αποτέλεσμα είναι η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου

  • Βελτιώνει τα στοιχεία εκπομπής καυσαερίων


Μαλακώνει τα ιζήματα, τα μείγματα άνθρακα-λαδιού και την αιθάλη


  • Μειώνει την εκπομπή καυσαερίων

  • Χρησιμοποιήστε το πριν από τις δοκιμές εκπομπών καυσαερίων (ASU)


Επαναφέρει την πλήρη ισχύ του κινητήρα


Βελτιστοποιεί την κατανάλωση καύσιμου

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για όλους τους πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.

Οδηγίες

Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ. Όταν το κάνετε αυτό, η ποσότητα καυσίμου πρέπει να αντιστοιχεί στον όγκο του εφεδρικού ρεζερβουάρ. Συνιστάται επίσης η αλλαγή του φίλτρου καυσίμου μετά από τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε το όταν υπάρχει αυξημένη συσσώρευση αιθάλης.

Περιεχόμενα

300 ml

Χρώμα

Καφέ

Οσμή/άρωμα

Αρωματικό

Χημική βάση

Υδρογονάνθρακας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πυκνότητα

0,839 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

62 °C

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες