Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό θαλάμου καύσης πετρελαίου ντίζελ
Για καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού και του θαλάμου καύσης, για καύση με λίγη αιθάλη και λιγότερα σωματίδια.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Καθαρίζει το σύστημα καυσίμου, την περιοχή καύσης και το σύστημα ψεκασμού
- Το αποτέλεσμα είναι η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου
- Βελτιώνει τα στοιχεία εκπομπής καυσαερίων
Μαλακώνει τα ιζήματα, τα μείγματα άνθρακα-λαδιού και την αιθάλη
- Μειώνει την εκπομπή καυσαερίων
- Χρησιμοποιήστε το πριν από τις δοκιμές εκπομπών καυσαερίων (ASU)
Επαναφέρει την πλήρη ισχύ του κινητήρα
Βελτιστοποιεί την κατανάλωση καύσιμου
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για όλους τους πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ. Όταν το κάνετε αυτό, η ποσότητα καυσίμου πρέπει να αντιστοιχεί στον όγκο του εφεδρικού ρεζερβουάρ. Συνιστάται επίσης η αλλαγή του φίλτρου καυσίμου μετά από τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε το όταν υπάρχει αυξημένη συσσώρευση αιθάλης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!