Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χειμερινό βελτιωτικό απόδοσης ντίζελ

Πρόσθετο για ντίζελ για τον χειμώνα
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ300ML

Αρ. είδους 5861002300

EAN 4050641533968

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χειμερινό βελτιωτικό απόδοσης ντίζελ

Αρ. είδους 5861002300
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
Για βελτίωση της ικανότητας φιλτραρίσματος και του σημείου θόλωσης του καυσίμου ντίζελ

Εμποδίζει το λάσπωμα


  • Εμποδίζει την απόφραξη της γραμμής καυσίμου και του φίλτρου

  • Ο πετρελαιοκινητήρας λειτουργεί επίσης σε χαμηλές θερμοκρασίες


  • Βελτιώνει επίσης την ικανότητα φιλτραρίσματος και το σημείο ροής του καυσίμου ντίζελ

  • Εξασφαλίζει τη χειμερινή λειτουργία σε ψυχρές συνθήκες

  • Συμβατό με όλα τα συμβατικά καύσιμα ντίζελ, ωστόσο είναι αναποτελεσματικό με το αμιγώς βιολογικό ντίζελ

  • Βελτίωση από -10 °C έως -31 °C το ανώτερο ανάλογα με την ποιότητα του καυσίμου
Ανακοίνωση

Το πρόσθετο πρέπει να προστίθεται πριν από την πρώτη κροκίδωση. Οποιαδήποτε κροκίδωση που έχει ήδη σχηματιστεί, δεν μπορεί να διαλυθεί από το προϊόν. Στην ιδανική περίπτωση, το πρόσθετο θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και το καύσιμο ντίζελ προς επεξεργασία δεν θα πρέπει να έχει θερμοκρασία κάτω από 0 °C. Ιδανικά, το πρόσθετο θα πρέπει να προστίθεται πριν από τον ανεφοδιασμό.


Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε προσεκτική έρευνα και μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες, ωστόσο παρέχουν μόνο μη δεσμευτικές συμβουλές.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για όλους τους πετρελαιοκινητήρες αυτοκινήτων και φορτηγών, λεωφορείων και κατασκευαστικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κοινού αυλού και αντλίας/μπεκ καυσίμου.

Οδηγίες

Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ σε θερμοκρασίες πάνω από 0 °C για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα


  • Προσθέστε 1.000 ml στο καύσιμο σε αναλογία 1:1.000

  • Προσθέστε 300 ml στο καύσιμο σε αναλογία 1:500

  • 150 ml επαρκούν για 70 λίτρα καυσίμου το ανώτερο


Στη διάρκεια των πιο ψυχρών εποχών, συνιστάται συνεχής εφαρμογή.

Περιεχόμενα

300 ml

Χρώμα

Διαφανές, ημιδιαφανές, αδιαφανές

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Συνδυασμός προσθέτων

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,813 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

63 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες