Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Επαναφορτιζ. κρουστικό δράπανο ABS 18 POWER COMBI
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡ ABS18-POWER COMBI 2X5,0AH
MASTER M-CUBE




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη προσαρμογή στην αντίστοιχη εφαρμογή, καθώς ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη και γρήγορη εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας βιδώματος, απλής διάτρησης και κρουστικής διάτρησης
- Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ, καθώς σε περίπτωση υπερθέρμανσης, μπλοκαρίσματος ή υπερφόρτωσης, η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας απενεργοποιεί πρώιμα το μοτέρ
- Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής της ταχύτητας ακόμα και υπό φορτίο
- Η λυχνία LED στο μπλοκ της μπαταρίας εξασφαλίζει καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Ανθεκτική σχεδίαση για βαριά χρήση σε εργοτάξια
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά
- Μεταλλικό τσοκ δράπανου Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο
- Ηλεκτρονικός διακόπτης σήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 5.0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/6 FAST M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRΕΝΘ.ΘΗΚΗ ΕΡΓ ABS 18 POWER-COMBI)-(8.4.2)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!