Σπρέι αντιδιαβρωτικής προστασίας
Σπρέι αντιδιαβρωτικής προστασίας
ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 300ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικό λάδι χαμηλού ιξώδους με εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού
- Προστατεύει επίσης τα δυσπρόσιτα σημεία
- Εμποδίζει την πρόοδο της διάβρωσης
Διάφορες εφαρμογές – Πολύ καλή συμβατότητα με υλικά σε διάφορες επιφάνειες, π.χ. βαμμένες επιφάνειες, μέταλλα και πλαστικά.
Αυτοστεγανοποιούμενη προστατευτική μεμβράνη που δεν ξεραίνεται με την αφή
- Οι γρατσουνιές, τα θραύσματα από πέτρες κ.λπ. επανασφραγίζονται αυτόματα
- Δεν υπάρχουν περιοχές για προσβολή από υγρά
Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων με τη χρήση
Εξαιρετική αντοχή στο αλμυρό νερό σύμφωνα με το πρότυπο ASTM B117
Βέλτιστη προστασία, ακόμη και σε εξαιρετικά σκληρές συνθήκες
Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Δοκιμάστε τη συμβατότητα του προϊόντος σε ένα μη ορατό σημείο, αν χρειάζεται.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τη συντήρηση εργαλείων ή εξαρτημάτων μηχανών και οχημάτων, π.χ. αλυσίδες χιονιού ή ράφια οροφής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύσκολα σημεία στο χώρο του κινητήρα, στις ραφές του αμαξώματος και στους θόλους των τροχών. Βέλτιστη προστασία για μοτοσυκλέτες και ποδήλατα, ιδιαίτερα όταν παραμένουν σε ακινησία το χειμώνα. Ιδανικά κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες σε τμήματα και εξαρτήματα που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα αλατότητας, π.χ. κοντά σε ακτές ή στη θάλασσα. Βέλτιστη προστασία μηχανών και εξαρτημάτων σκαφών.
Καθαρίστε και στεγνώστε τις επιφάνειες προς επεξεργασία. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα σπρέι προστασίας από την διάβρωση. Για βέλτιστη προστασία, πρέπει να επαναλαμβάνετε την εφαρμογή κάθε 6 μήνες.
Περιεχόμενα | 300 ml |
Χρώμα | Διαφανές |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 6 Month |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 150 °C |