Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό κινητήρων

Καθαριστικό κινητήρων
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 300ML

Αρ. είδους 089023

EAN 4045989473946

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό κινητήρων

Αρ. είδους 089023
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
Ισχυρό καθαριστικό για κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, μηχανήματα, σασί και αμαξώματα

Απομακρύνει γρήγορα και εύκολα λάδια, γράσα, πίσσες και άλλη βρομιά


Εξαιρετική εφαρμογή και αποτελέσματα



Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά


Μεγάλο εύρος εφαρμογής



Ελεύθερα δοχεία για χειροκίνητη χρήση και χρήση σε συσκευές καθαρισμού με υψηλή πίεση


Μεγάλη ευελιξία εφαρμογών



> 95%


Δεν περιέχει σύνθετα ΑΟΧ, φορμαλδεΰδη ή αλογονωμένους υδρογονάνθρακες



Διαχωρίζεται εύκολα


Όταν χρησιμοποιείται σωστά και η βρομιά είναι φυσιολογική, δεν αναμένεται υποβάθμιση του διαχωριστή ελαφριών υγρών

Ανακοίνωση

Το σύστημα ανάφλεξης πρέπει να καλύπτεται με κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου να αποφεύγονται δυσκολίες κατά την εκκίνηση μετά από το πλύσιμο του κινητήρα. Για αποτελεσματικό καθαρισμό, συνιστάται η χρήση συσκευής καθαρισμού με υψηλή πίεση και καυτό νερό. Η απόδοση καθαρισμού κατά τη χειροκίνητη εφαρμογή ενισχύεται ενεργά με τη χρήση καυτού νερού.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, σασί, αμαξώματα, μηχανήματα, δάπεδα συνεργείων κ.λπ.

Οδηγίες

Ψεκάστε σχολαστικά τα εξαρτήματα από απόσταση 20–40 cm, αφήστε το να μουλιάσει για περίπου 10 λεπτά και ξεπλύνετε τη διαλυμένη βρομιά με ισχυρό πίδακα νερού (συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση).

Περιεχόμενα

0,3 l

Δοχείο

Σπρέι

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Άχρωμο

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Πυκνότητα/συνθήκες

0,72 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες