Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό κινητήρων
Ισχυρό καθαριστικό για κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, μηχανήματα, σασί και αμαξώματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Απομακρύνει γρήγορα και εύκολα λάδια, γράσα, πίσσες και άλλη βρομιά
Εξαιρετική εφαρμογή και αποτελέσματα
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά
Μεγάλο εύρος εφαρμογής
Ελεύθερα δοχεία για χειροκίνητη χρήση και χρήση σε συσκευές καθαρισμού με υψηλή πίεση
Μεγάλη ευελιξία εφαρμογών
> 95%
Δεν περιέχει σύνθετα ΑΟΧ, φορμαλδεΰδη ή αλογονωμένους υδρογονάνθρακες
Διαχωρίζεται εύκολα
Όταν χρησιμοποιείται σωστά και η βρομιά είναι φυσιολογική, δεν αναμένεται υποβάθμιση του διαχωριστή ελαφριών υγρών
Το σύστημα ανάφλεξης πρέπει να καλύπτεται με κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου να αποφεύγονται δυσκολίες κατά την εκκίνηση μετά από το πλύσιμο του κινητήρα. Για αποτελεσματικό καθαρισμό, συνιστάται η χρήση συσκευής καθαρισμού με υψηλή πίεση και καυτό νερό. Η απόδοση καθαρισμού κατά τη χειροκίνητη εφαρμογή ενισχύεται ενεργά με τη χρήση καυτού νερού.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, σασί, αμαξώματα, μηχανήματα, δάπεδα συνεργείων κ.λπ.
Ψεκάστε σχολαστικά τα εξαρτήματα από απόσταση 20–40 cm, αφήστε το να μουλιάσει για περίπου 10 λεπτά και ξεπλύνετε τη διαλυμένη βρομιά με ισχυρό πίδακα νερού (συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!