Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι σιλικόνης για ταμπλό

Σπρέι σιλικόνης για ταμπλό
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 300ML

Αρ. είδους 0890221

EAN 4045727986097

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι σιλικόνης για ταμπλό

Αρ. είδους 0890221
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
  • Φροντίδα και προστασία πλαστικού και καουτσούκ

  • Δίνει μια φρέσκια μεταξένια λάμψη στις άσχημες πλαστικές επιφάνειες

  • Απωθεί τη σκόνη

  • Προστατεύει από τη γήρανση τα λαστιχένια εξαρτήματα, εμποδίζει το κόλλημα του λάστιχου στεγανοποίησης στις πόρτες και του πορτ-μπαγκάζ λόγω ψύχους

  • Εξαλείφει τα τριξίματα των αυτόματων ζωνών ασφαλείας, των μεντεσέδων στις πόρτες κ.λπ. και εμποδίζει το κλείδωμα της πόρτας στην κλειστή θέση
Ανακοίνωση

Μη το πλησιάζετε σε υφασμάτινες επιφάνειες (προκαλεί λαδιές). Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τιμόνια, μοχλούς ταχυτήτων, πεντάλ γκαζιού, φρένου ή συμπλέκτη. Διαφορετικά η πρόσφυση μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Οδηγίες

Ψεκάστε απευθείας επάνω στις καθαρισμένες επιφάνειες από απόσταση 10 cm έως 20 cm και σκουπίστε με ένα μαλακό πανί ή απλώστε απευθείας σε ένα πανί. Για στεγανοποιήσεις από καουτσούκ, ψεκάστε σε ένα σημείο ενός πανιού και, στη συνέχεια, τρίψτε επάνω στη στεγανοποίηση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με καθαριστικά ταμπλό που δεν περιέχουν σιλικόνη. Το αποτέλεσμα θα είναι ανομοιόμορφο λουστράρισμα. Όταν το χρησιμοποιείτε στο εσωτερικό του οχήματος, πρέπει να διατηρείτε τις πόρτες και τα παράθυρα ανοιχτά και να μην καπνίζετε.

Περιεχόμενα

0,3 l

Δοχείο

Σπρέι

Χρώμα

Άχρωμο

Χημική βάση

Λάδι σιλικόνης

Πυκνότητα/συνθήκες

0,622 g/cm³ / στους 20°C

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

5 to 50 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες