- Φροντίδα και προστασία πλαστικού και καουτσούκ
- Δίνει μια φρέσκια μεταξένια λάμψη στις άσχημες πλαστικές επιφάνειες
- Απωθεί τη σκόνη
- Προστατεύει από τη γήρανση τα λαστιχένια εξαρτήματα, εμποδίζει το κόλλημα του λάστιχου στεγανοποίησης στις πόρτες και του πορτ-μπαγκάζ λόγω ψύχους
- Εξαλείφει τα τριξίματα των αυτόματων ζωνών ασφαλείας, των μεντεσέδων στις πόρτες κ.λπ. και εμποδίζει το κλείδωμα της πόρτας στην κλειστή θέση
Μη το πλησιάζετε σε υφασμάτινες επιφάνειες (προκαλεί λαδιές). Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τιμόνια, μοχλούς ταχυτήτων, πεντάλ γκαζιού, φρένου ή συμπλέκτη. Διαφορετικά η πρόσφυση μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
Ψεκάστε απευθείας επάνω στις καθαρισμένες επιφάνειες από απόσταση 10 cm έως 20 cm και σκουπίστε με ένα μαλακό πανί ή απλώστε απευθείας σε ένα πανί. Για στεγανοποιήσεις από καουτσούκ, ψεκάστε σε ένα σημείο ενός πανιού και, στη συνέχεια, τρίψτε επάνω στη στεγανοποίηση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με καθαριστικά ταμπλό που δεν περιέχουν σιλικόνη. Το αποτέλεσμα θα είναι ανομοιόμορφο λουστράρισμα. Όταν το χρησιμοποιείτε στο εσωτερικό του οχήματος, πρέπει να διατηρείτε τις πόρτες και τα παράθυρα ανοιχτά και να μην καπνίζετε.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!