Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία μεταφοράς διπλής όψης

Ταινία στερέωσης-ταινία μεταφοράς
ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 300Χ50Χ0,01

Αρ. είδους 089411060

EAN 4045727837412

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία μεταφοράς διπλής όψης

Αρ. είδους 089411060
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
Κολλητική ταινία μεταφοράς διπλής όψης για γενική χρήση, η οποία είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση εξαρτημάτων κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης
  • Διπλή μεταφερόμενη ταινία γενικής χρήσης

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 180 °C

  • Η μεμβράνη διπλής όψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα και εύκολα σε διάφορες εργασίες, χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Διαφανής μεμβράνη διπλής όψης για γενική χρήση, η οποία είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση εξαρτημάτων κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης.


Ειδικά σχεδιασμένη για την εκ νέου συγκόλληση λογοτύπων και σημάτων σε όλους τους τύπους οχημάτων, καθώς και κατάλληλη για την τοποθέτηση εξαρτημάτων πριν από την τελική συγκόλληση.

Οδηγίες

Αφαιρέστε το σήμα από το αυτοκίνητο και απομακρύνετε τα υπολείμματα συγκολλητικού από την πίσω πλευρά του σήματος. Καθαρίστε με καθαριστικό που δεν περιέχει σιλικόνη τις επιφάνειες που θα κολληθούν (Εικ. 1).


Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και τοποθετήστε τα κομμάτια της ταινίας μεταφοράς σε μια λεία επιφάνεια με την πλευρά του συγκολλητικού στραμμένη προς τα πάνω. Τοποθετήστε το σήμα επάνω στην κολλητική επιφάνεια και πιέστε το ομοιόμορφα (Εικ. 2).


Αφαιρέστε το σήμα από την ταινία (Εικ. 3).


Τοποθετήστε το στο όχημα και πιέστε το ομοιόμορφα (Εικ. 4).

Αριθμός τεμαχίων

10 Stck(pcs)

Αυτοκόλλητη βάση

Ακρυλικό

Χρώμα

Διαφανές

Μήκος

300 mm

Πλάτος

50 mm

Πάχος

40 µm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

15 to 35 °C

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Δύναμη κόλλησης στα 25 mm

18,5 N

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / στη μη ανοιγμένη αρχική συσκευασία στους + 5 °C έως + 25 °C και αποθήκευση σε χώρο χωρίς υγρασία

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βιομηχανικό καθαριστικό CLEAN

ΣΠΡΕΪ INDUSTRY CLEANER 500ML-NSF

Ειδικό καθαριστικό καταχωρημένο στον οργανισμό NSF, κατάλληλο για την αφαίρεση υπολειμμάτων κολλητικής ταινίας, ετικετών και επίμονης βρομιάς
Καθαριστικό ισοπροπανόλης IPA

IPA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Γενικής χρήσης