Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ταινία μεταφοράς διπλής όψης
Αυτοκόλλητη μεμβράνη διπλής όψης για γενική χρήση. Χρησιμοποιείται κυρίως για την εκ νέου συγκόλληση σημάτων και λογότυπων σε οχήματα. Ευέλικτες δυνατότητες εφαρμογής χάρη στη μεγάλη προσαρμοστικότητα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διπλή μεταφερόμενη ταινία γενικής χρήσης
- Αυτό το προϊόν έχει ισχυρές συγκολλητικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται κυρίως για την εκ νέου επικόλληση εμβλημάτων και λογοτύπων σε οχήματα.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 180 °C
- Η μεταφερόμενη μεμβράνη διπλής όψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα και εύκολα σε διάφορες εργασίες, χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής της.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Αυτοκόλλητη μεμβράνη διπλής όψης για γενική χρήση. Χρησιμοποιείται κυρίως για την εκ νέου συγκόλληση σημάτων και λογότυπων σε οχήματα.
Αφαιρέστε το σήμα από το αυτοκίνητο και απομακρύνετε τα υπολείμματα συγκολλητικού από την πίσω πλευρά του σήματος. Καθαρίστε με καθαριστικό που δεν περιέχει σιλικόνη τις επιφάνειες που θα κολληθούν (Εικ. 1).
Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και τοποθετήστε τα κομμάτια της ταινίας μεταφοράς σε μια λεία επιφάνεια με την πλευρά του συγκολλητικού στραμμένη προς τα πάνω. Τοποθετήστε το σήμα επάνω στην κολλητική επιφάνεια και πιέστε το ομοιόμορφα (Εικ. 2).
Αφαιρέστε το σήμα από την ταινία (Εικ. 3).
Τοποθετήστε το στο όχημα και πιέστε το ομοιόμορφα (Εικ. 4).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!