Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρέμα καθαρισμού χεριών

Κρέμα καθαρισμού χεριών
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 3000ML

Αρ. είδους 0893955610

EAN 4056807156262

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρέμα καθαρισμού χεριών

Αρ. είδους 0893955610
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
Ιδιαίτερα αποτελεσματική κρέμα καθαρισμού χεριών με αποξεστικά μικροσφαιρίδια και γλυκερόλη

Τα καθαριστικά χεριών είναι προϊόντα για προσωπική χρήση σε υγρή ή ημι-στερεά μορφή για τον καθαρισμό των χεριών. Είναι σχεδιασμένα για να απομακρύνουν το γράσο, το λάδι, το καύσιμο, τις βαφές και οποιονδήποτε τύπο βρομιάς δρώντας απαλά στο δέρμα και αφήνοντάς το απαλό και λείο



Επίμονη βρομιά


  • ιδανική για την επίμονη βρωμιά

  • λιπαρή βρομιά: λάδια, υδρογονάνθρακες, άσφαλτος, λιπαντικά

  • ξηρή βρομιά: σιλικόνη, βερνίκι, κόλλα, ρητίνη


Επιφανειοδραστικές και λειαντικές ουσίες


  • παρέχουν στο προϊόν μεγαλύτερη ισχύ καθαρισμού για την επίμονη βρομιά.

  • Κατάλληλη για συχνή χρήση, καθώς δεν περιέχει διαλύτες ή ερεθιστικές ουσίες


με διανεμητή

Ανακοίνωση

Αποθηκεύστε την σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία μεταξύ 10 και 35 °C. Αποθηκεύστε μακριά από πηγές θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως. Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από εκείνες που συνιστώνται, μπορεί να μεταβληθεί το ιξώδες του προϊόντος. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αποτραπεί με την τήρηση των υποδείξεων που αναφέρονται παραπάνω



Οι παρεχόμενες τεχνικές οδηγίες, μολονότι βασίζονται στην εμπειρία μας, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να θεωρούνται καθαρά ως κατευθυντήριες οδηγίες και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με ολοκληρωμένες πρακτικές δοκιμές. Δεν εξαλείφουν την ευθύνη του αγοραστή να δοκιμάζει προσωπικά τα προϊόντα μας προκειμένου να διαπιστώσει εάν είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Απλώστε απευθείας την επιθυμητή ποσότητα του προϊόντος στα χέρια σας, τρίψτε για να γαλακτωματοποιηθεί πλήρως η βρομιά και μετά ξεπλύνετε σχολαστικά. Για να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, μην βρέχετε τα χέρια σας πριν από το καθάρισμα και κατά τη διάρκεια του τριψίματος

Περιεχόμενα

3 l

Οσμή/άρωμα

Λιλά

Χρώμα

Λευκό, Πράσινο

Τιμή pH

6,7

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες