Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρέμα καθαρισμού χεριών
Ιδιαίτερα αποτελεσματική κρέμα καθαρισμού χεριών με αποξεστικά μικροσφαιρίδια και γλυκερόλη
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τα καθαριστικά χεριών είναι προϊόντα για προσωπική χρήση σε υγρή ή ημι-στερεά μορφή για τον καθαρισμό των χεριών. Είναι σχεδιασμένα για να απομακρύνουν το γράσο, το λάδι, το καύσιμο, τις βαφές και οποιονδήποτε τύπο βρομιάς δρώντας απαλά στο δέρμα και αφήνοντάς το απαλό και λείο
Επίμονη βρομιά
- ιδανική για την επίμονη βρωμιά
- λιπαρή βρομιά: λάδια, υδρογονάνθρακες, άσφαλτος, λιπαντικά
- ξηρή βρομιά: σιλικόνη, βερνίκι, κόλλα, ρητίνη
Επιφανειοδραστικές και λειαντικές ουσίες
- παρέχουν στο προϊόν μεγαλύτερη ισχύ καθαρισμού για την επίμονη βρομιά.
- Κατάλληλη για συχνή χρήση, καθώς δεν περιέχει διαλύτες ή ερεθιστικές ουσίες
με διανεμητή
Αποθηκεύστε την σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία μεταξύ 10 και 35 °C. Αποθηκεύστε μακριά από πηγές θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως. Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από εκείνες που συνιστώνται, μπορεί να μεταβληθεί το ιξώδες του προϊόντος. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αποτραπεί με την τήρηση των υποδείξεων που αναφέρονται παραπάνω
Οι παρεχόμενες τεχνικές οδηγίες, μολονότι βασίζονται στην εμπειρία μας, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να θεωρούνται καθαρά ως κατευθυντήριες οδηγίες και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με ολοκληρωμένες πρακτικές δοκιμές. Δεν εξαλείφουν την ευθύνη του αγοραστή να δοκιμάζει προσωπικά τα προϊόντα μας προκειμένου να διαπιστώσει εάν είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση
Απλώστε απευθείας την επιθυμητή ποσότητα του προϊόντος στα χέρια σας, τρίψτε για να γαλακτωματοποιηθεί πλήρως η βρομιά και μετά ξεπλύνετε σχολαστικά. Για να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, μην βρέχετε τα χέρια σας πριν από το καθάρισμα και κατά τη διάρκεια του τριψίματος
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!