Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στρογγυλή αρτάνη

Στρογγυλή αρτάνη με μονό χιτώνιο
ΑΡΤΑΝΗ 3000KG-L1000MM

Αρ. είδους 071350 32
EAN 4046778834948
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξαιρετικά εύκαμπτη αρτάνη για φορτία κάθε είδους, δεν ταλαιπωρεί τις επιφάνειες
  • Κατασκευή από πολυεστέρα υψηλής αντοχής με κυλινδρικές λωρίδες ενίσχυσης ενσωματωμένες στην ύφανση και αποτυπωμένη ένδειξη φέρουσας ικανότητας (WLL - ΟΡΙΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

  • Χρωματικά κωδικοποιημένη ένδειξη φέρουσας ικανότητας μεταξύ 1000 και 8000 kg

  • Σημαντικά μικρότερος κίνδυνος τραυματισμού σε σύγκριση με τα συρματόσχοινα και τις αλυσίδες

  • Ατέρμονας βρόχος με ανθεκτική στα σχισίματα ετικέτα πληροφοριών εφαρμογής
  • Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1492-2

  • Με έγκριση GS
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Οι στρογγυλές αρτάνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C

  • Χάρη στο χαμηλό απόβαρο και τη μεγάλη ευκαμψία τους, οι στρογγυλές αρτάνες έχουν εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια και σε εργοτάξια

Ωφέλιμο μήκος

1 m

Χρώμα

Κίτρινο

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (απλό απευθείας)

3000 kg

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (μονό σχήμα U)

6000 kg

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (μονή θηλιά)

2400 kg

Υλικό

PES - Πολυεστέρας

Πλάτος ζώνης

55 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 100 °C

Πρότυπο ΕΝ

1492-2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες