Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πανί καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα

Πανί καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα
ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΜΕΤΑΛ.30ΤΕΜ.

Αρ. είδους 089312130

EAN 4045989494972

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πανί καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα

Αρ. είδους 089312130
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
Για απλό, γρήγορο καθαρισμό και γυάλισμα μεταλλικών επιφανειών. Με πιστοποίηση NSF

Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε όλα σχεδόν τα μέταλλα.


  • Απομακρύνει εύκολα και απαλά όλους τους λεκέδες, τα γράσα, τα δακτυλικά αποτυπώματα, τις εναποθέσεις και την πολλή βρομιά

  • Γενικής χρήσης

  • Κατάλληλο για καθημερινή χρήση


Υφάσματα ειδικής δομής


Καθαρισμός (τραχιά πλευρά) και γυάλισμα (μαλακή πλευρά) σε ένα προϊόν



Προστασία επιφανειών που διαρκεί


  • Εμποδίζει τη δημιουργία κηλίδων από το νερό και τη διάβρωση

  • Εξοικονομεί χρόνο, δεν απαιτείται περαιτέρω γυάλισμα


Φροντίζει και προστατεύει


  • Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των επιφανειών

  • Φρεσκάρει, προστατεύει και συντηρεί τη γυαλάδα του ανοξείδωτου χάλυβα


Ευχάριστη οσμή εσπεριδοειδών


Χωρίς δυσάρεστες οσμές κατά τη χρήση



Πανιά καθαρισμού έτοιμα για χρήση


Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός



Χωρίς σιλικόνη

Με καταχώρηση NSF C1 (αρ. 150177), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις C1.

Περιοχή εφαρμογής

Με καταχώρηση NSF C1 (αρ. 150177), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις C1.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου εύρους εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για γρήγορο, εύκολο καθαρισμό και γυάλισμα όλων σχεδόν των μετάλλων, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, ορείχαλκος, χαλκός, χρώμιο και αλουμίνιο, καθώς και Resopal, κεραμικά και πορσελάνες, σε ανελκυστήρες, κουζίνες, οχήματα, σκάφη και πολλά άλλα.

Οδηγίες

Απομακρύνετε την πολλή βρομιά χρησιμοποιώντας την τραχιά πλευρά του πανιού. Στη συνέχεια, καθαρίστε και γυαλίστε την επιφάνεια με τη μαλακή πλευρά. Τρίψτε με καθαρό, στεγνό πανί για εξαιρετική γυαλάδα.

Χημική βάση

Αλειφατικός υδρογονάνθρακας

Οσμή/άρωμα

Κίτρινο λεμονιού

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Αριθμός πανιών

30 Stck(pcs)

Πλάτος x μήκος

27 cm x 32 cm

Δοχείο

Κουβάς

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες