Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πανί καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα
Για απλό, γρήγορο καθαρισμό και γυάλισμα μεταλλικών επιφανειών. Με πιστοποίηση NSF
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε όλα σχεδόν τα μέταλλα.
- Απομακρύνει εύκολα και απαλά όλους τους λεκέδες, τα γράσα, τα δακτυλικά αποτυπώματα, τις εναποθέσεις και την πολλή βρομιά
- Γενικής χρήσης
- Κατάλληλο για καθημερινή χρήση
Υφάσματα ειδικής δομής
Καθαρισμός (τραχιά πλευρά) και γυάλισμα (μαλακή πλευρά) σε ένα προϊόν
Προστασία επιφανειών που διαρκεί
- Εμποδίζει τη δημιουργία κηλίδων από το νερό και τη διάβρωση
- Εξοικονομεί χρόνο, δεν απαιτείται περαιτέρω γυάλισμα
Φροντίζει και προστατεύει
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των επιφανειών
- Φρεσκάρει, προστατεύει και συντηρεί τη γυαλάδα του ανοξείδωτου χάλυβα
Ευχάριστη οσμή εσπεριδοειδών
Χωρίς δυσάρεστες οσμές κατά τη χρήση
Πανιά καθαρισμού έτοιμα για χρήση
Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός
Χωρίς σιλικόνη
Με καταχώρηση NSF C1 (αρ. 150177), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις C1.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου εύρους εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για γρήγορο, εύκολο καθαρισμό και γυάλισμα όλων σχεδόν των μετάλλων, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, ορείχαλκος, χαλκός, χρώμιο και αλουμίνιο, καθώς και Resopal, κεραμικά και πορσελάνες, σε ανελκυστήρες, κουζίνες, οχήματα, σκάφη και πολλά άλλα.
Απομακρύνετε την πολλή βρομιά χρησιμοποιώντας την τραχιά πλευρά του πανιού. Στη συνέχεια, καθαρίστε και γυαλίστε την επιφάνεια με τη μαλακή πλευρά. Τρίψτε με καθαρό, στεγνό πανί για εξαιρετική γυαλάδα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!