Τσοκ ταχείας τοποθέτησης Μεταλλικό χιτώνιο
Τσοκ χωρίς κλειδί, μεταλλικό χιτώνιο
ΤΣΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΣΦ.ΣΤΑΘ.ΤΡΥΠ.3
Αρ. είδους 0692316160
EAN 4024835154550
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η διάσταση στερέωσης δεν αναγράφεται σε όλα τα τσοκ δράπανου.
Επομένως, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να μετρήσετε την άτρακτο του τσοκ του δράπανου:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος τσοκ δράπανου | Τσοκ ταχείας ενέργειας, μεταλλικό χιτώνιο |
Βάση τσοκ δραπάνου | B 16 |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 3-16 mm |
Κατάλληλο για αριστερόστροφη περιστροφή | Όχι |
Κατάλληλο για εργασίες κρούσης | Όχι |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 881,000 g |