Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, πομπέ κεφαλή
ανοξ. χάλ., απλός, A2, πομπέ κεφαλή AW
ΑΥΤΟΔ/ΤΗ ΨΩΜ ΡΗΑ2DIN7504 4,2X13N
Αρ. είδους 5049001008
EAN 4056807194103
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2/χάλυβας |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Κεφαλή δίσκου |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Σχήμα άκρου | Μειωμένο κοπτικό άκρο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 13 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 13 |
Εσωτερική οδήγηση | H |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |