Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 28 V
Μπαταρία ιόντων λιθίου 2-28,0 V
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION 2 28,0V/3,0AH
Αρ. είδους 0700957730
EAN 4050382206206
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μπαταρία μικρού βάρους, υψηλής απόδοσης χωρίς φαινόμενο μνήμης
Τεχνολογία ιόντων λιθίου
Συνεχής παρακολούθηση της χωρητικότητας της μπαταρίας
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία
Συμβατή με όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και λειτουργούν με σύστημα μπαταριών 28 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 28 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 3 Ah |
Χρόνος φόρτισης | 60 min |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1057,000 g |
Κατάλληλα μηχανήματα | Würth BS-28 combi, Würth H 28-MA, Würth H 28-MAS, Würth HKS 28-A, Würth HL 28-A, Würth SBS 28-A, Würth STP 28-A |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!