Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μύτη Τετράγωνη υποδοχή

Μύτη με τετράγωνη υποδοχή E 6.3 (1/4)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΥΤΗ 2Χ70ΜΜ

Αρ. είδους 9500000980
EAN 4056807078908
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

E 6.3 (1/4)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

2 mm

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Μήκος

70 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες